カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「365-4818」の検索結果

エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4818全長(mm)124.5色シルバー材質(本体)アルミニウム質量(g)220使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口1/4プラグ