カテゴリ
- 機構部品(2)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3670-450」の検索結果

スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付
LAMP(スガツネ工業)¥5,798税込¥6,3781セット(2本)当日出荷から5日以内出荷スライドレール3670のブラック仕様です。 3段引のスライドレールです。 アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。 レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。 【仕様】 セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。 引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)色ブラック
スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581セット3日以内出荷から4日以内出荷スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき)仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。材質鋼色ゴールド高さ(mm)36幅W(mm)12.5