カテゴリ
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3670-550」の検索結果

スライドレール 3670 セルフ&ソフトクロージング機構付
LAMP(スガツネ工業)¥6,198税込¥6,8181セット(2本)当日出荷から5日以内出荷スライドレール3670のブラック仕様です。 3段引のスライドレールです。 アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。 レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。 【仕様】 セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。 引き出しの推奨最大幅は、レール長さ+200 mmです。付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)色ブラック