カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「367l100」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルト L100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L100形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)3.61ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト呼び幅100ベルト形L
  • シンクロベルト L100形 バンドー化学

    シンクロベルト L100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~+90材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36歯ピッチ(mm)9.525ベルト形L
  • パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップタイミングベルト Lタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
  • タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.525mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 933mm 歯数 98 ピッチ 9.525mm ゴム

    Optibelt
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT ZR シリーズの L プロファイルタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
    仕様●長さ:933mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:98●材質:ゴム●コード番号:217-1507アズワン品番65-7881-89
  • 大型真空ユニット ZR100 SMC

    大型真空ユニット ZR100

    SMC
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-100-~)

    CKD
    ¥28,713税込¥31,584
    1個
    28日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)100