カテゴリ

  • 電動工具(130)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(53)
    • 充電式クリーナー(8)
    • 切断(31)
    • 研削/研磨(21)
    • ブロワ/集じん(2)
    • バッテリー(5)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(47)
  • 26(2)
  • 36(112)
  • 40(2)
最大トルク(N・m)
  • 33(1)
  • 65(2)
  • 70(2)
  • 155(2)
  • 180(1)
  • 200(2)
  • 220(1)
  • 320(2)
  • 350(2)
  • 630(4)
  • 650(1)
  • 1100(3)
  • 1350(2)
  • 1400(2)
  • 2100(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 2.6(3)
  • 4(28)
  • 5(67)
  • 6(7)
  • 7.5(1)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • -(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~1350(2)
  • 0~3200(2)
  • 820(2)
  • 950(5)
  • 1080(1)
  • 1400(3)
  • 1500(5)
  • 1800(3)
  • 2000(2)
  • 2200(4)
  • 2300(1)
  • 2800(4)
  • 3000(2)
  • 3600(3)
  • 3700(2)
  • 4200(3)
  • 7000(4)
  • 10000(11)
  • 10000~13000(2)
  • 30000(2)
充電時間
  • 1時間未満(3)
  • 30分未満(98)
  • 30~45分未満(4)
保証期間
  • 2年間(5)
  • その他(3)
2年間・その他
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(72)
  • DIAMOND(14)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • エスコ(2)
  • オグラ(3)
  • ダイア(2)
  • マキタ(26)
  • 工進(1)
  • 日東工器(5)
  • 東空販売(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・DIAMOND・IKURATOOLS(育良精機)・エスコ・オグラ・ダイア・マキタ・工進・日東工器・東空販売
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36v」の検索結果

130件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 36Vコードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
  • 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
  • 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 トップクラスのパワフル性能。 最大緩めトルク 2,100N・m 最大締め付けトルク 1,400N・m 4段階の強弱切替モードとカスタマイズモード(アプリ設定)を搭載。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落防止を補助 (※スイッチ引き量が最大時のみ) HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56 別売カラープレートの装着で外見をカスタマイズ可能。
    最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36角ドライブ(mm)19打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
  • 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25回転数(min-1[r.p.m])7000~29000モーター直流ブラシレスモーター
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 12.7mm。 最大緩めトルク 900N・m、最大締付トルク 630N・mで作業を素早くパワフルに。 軽量 2.7kg&コンパクトな全長 169mmボディで狭いところでも取り回しやすい。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止。 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落帽子を補助。(※スイッチ引き量が最大時のみ) iKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36差込角(sq.)12.7質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時長さ(mm)169高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 36V コードレスドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    欠品中
    四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。
    最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • 36V 充電式ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色ホワイト高さ(mm)177集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7
  • 36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    当日出荷
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • バッテリ(36V 2.5Ah) 日東工器

    バッテリ(36V 2.5Ah)

    日東工器
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。
    適合機種CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
  • 工進スマートシリーズ用バッテリー 36V 工進

    工進スマートシリーズ用バッテリー 36V

    工進(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・予備バッテリーとして
  • 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリート・木材・金属への穴あけ穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色オリーブ高さ(mm)177電圧(V)直流36集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL4025
  • 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス小形集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®;連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具での集じん作業質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72機能無線連動機能:あり最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.01充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
  • 36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    様々な材料をサクッと一発切断! クラストップの切断性能&切断スピード クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)取付穴径(Φmm)20
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスパイプソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36Vコードレスタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
  • 36V コードレスかくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスかくはん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途塗料・モルタルなどのかくはん質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)がセットになったお得な仕様。36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、レジノイドフレキシブルトイシ、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)、電池カバー 【特別付属】切断トイシ10枚入(0037-8622)+切断トイシ用ホイルガード+ホイルナット(切断用)全長(mm)358質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56砥石寸法(mm)厚さ最大6バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類スライド式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 36V コードレス磁気ボール盤 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス磁気ボール盤

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    4日以内出荷
    「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    バッテリー電圧(V)36/18マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27最大ストローク(mm)40バッテリー容量(Ah)2.5/5無負荷回転数(min-1[r.p.m])820幅(mm)138(送りハンドル、蓄電池非装着時)高さ(mm)149移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10電磁石寸法(mm)65×145
  • 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
  • 充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式油圧パンチャー(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂質量(kg)10.5フトコロ(mm)38モーターDC36V最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
  • 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    欠品中
    短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
  • 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスピン釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350差込角(sq.)12.7全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 36Vコードレス卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレス卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ コードレス初 両傾斜八寸切断で様々な内装材の切断が可能。 クラス最軽量(10.3kg) トリプルベアリングで高精度切断。 クラス最高水準の低騒音 & スムーズ切断。 照射範囲が広くて作業しやすい、内蔵式ツインLEDライト搭載。 狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用。 墨線合わせに役立つレーザーマーカ(自動消灯機能付)。 電池2年保証 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)10.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200(回/分)モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)670×405×465(BSL36B18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約385本