カテゴリ
- 電動工具(1)
- 締付/穴あけ(充電工具)(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 220
- 30(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 150(1)
- 155(4)
- 200(2)
- 210(1)
- 250(3)
- 320(2)
- 350(2)
- 630(4)
- 650(2)
- 1100(4)
- 1200(1)
- 1250(1)
- 1350(2)
- 1400(3)
- 2100(4)
- 2850(2)
- 最大トルク(N・m)をもっと見る
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
充電時間
- 30分未満(1)
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「36v」の検索結果

40Vmax 充電式インパクトドライバ
マキタ¥66,980税込¥73,6781台当日出荷保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)