カテゴリ
- 電動工具(3)
- 締付/穴あけ(充電工具)(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(3)
- 36(1)
最大トルク(N・m)
- 50(1)
- 70(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(2)
- 5(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2000
- 0~1350(3)
- 500(5)
- 500~700(4)
- 950(7)
- 980(4)
- 1400(3)
- 1500(7)
- 1800(4)
- 2200(6)
- 2800(3)
- 3000~8000(4)
- 3700(3)
- 4000(4)
- 4200(5)
- 5500(3)
- 5600(3)
- 7000(9)
- 8500(4)
- 10000(11)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 30分未満(2)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
HiKOKI(ハイコーキ)
「36v」の検索結果

コードレスコーナインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷狭所作業で威力を発揮する18V用コーナーインパクト コンパクトボディで狭所もらくらく作業 豊富な作業量(50mmナゲシビス×830本/1充電) XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)1.8 (BSL36A18装着時)センターハイト(mm)16.51充電当たりの作業量約830本(ナゲシビス締め(ラワン材)3.8×50mm)
18V コードレス振動ドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13
18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー