カテゴリ
- 電動工具(4)
- 締付/穴あけ(充電工具)(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(2)
- 40(1)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 4(1)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 980
- 0~1350(3)
- 500(5)
- 500~700(4)
- 950(7)
- 1400(3)
- 1500(7)
- 1800(4)
- 2000(3)
- 2200(6)
- 2800(3)
- 3000~8000(4)
- 3700(3)
- 4000(4)
- 4200(5)
- 5500(3)
- 5600(3)
- 7000(9)
- 8500(4)
- 10000(11)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
充電時間
- 45~60分未満(2)
ブランド
- マキタ(4)
「36v」の検索結果

40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。電圧(V)直流36全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
28ミリ充電式ハンマドリル 本体のみ
マキタ¥50,980税込¥56,0781台3日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 木工32仕様ハツリ可能3モード付属品ケース、サイドグリップ、ストッパポール長さ(mm)373幅(mm)134質量(kg)4.3(バッテリ含む)高さ(mm)232回転数(min-1[r.p.m])0~980穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
28ミリ充電式ハンマドリル 集じんシステム付
マキタ¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)打撃数(min-1[回/分])0~5000仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時)付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール長さ(mm)566幅(mm)126質量(kg)5.7(バッテリ含む)高さ(mm)313回転数(min-1[r.p.m])0~980穴あけ能力(mm) コンクリート28バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18V×2本)作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本充電時間(分)約55(2本同時)シャンク形状SDSプラスシャンク振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×、DC18RD質量(kg)4.3(バッテリー装着時)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)373×134×232モーターブラシレスモーター機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、AFT振回され低減、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトモード切替3モードバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RD充電時間(分)約55回転数(min-1[回/分])0~980穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65安全機能モーター自動停止振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約225本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。