カテゴリ

  • 電動工具(217)
    • 締付/穴あけ(充電工具)(64)
    • 充電式クリーナー(9)
    • 切断(38)
    • 研削/研磨(38)
    • ブロワ/集じん(30)
    • バッテリー(12)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36
  • 3.6(2)
  • 12(1)
  • 14.4(3)
  • 18(77)
  • 24(1)
  • 40(7)
  • その他(9)
最大トルク(N・m)
  • 30(1)
  • 65(2)
  • 150(1)
  • 155(4)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(2)
  • 250(1)
  • 320(2)
  • 350(2)
  • 630(3)
  • 650(2)
  • 1100(3)
  • 1200(1)
  • 1250(1)
  • 1350(2)
  • 1400(2)
  • 2100(2)
  • 2850(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(4)
  • 2.5(92)
  • 2.6(3)
  • 4(26)
  • 5(47)
  • 6(7)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • -(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~1350(3)
  • 0~3200(2)
  • 500(3)
  • 950(5)
  • 1400(3)
  • 1500(5)
  • 1800(3)
  • 2200(6)
  • 2300(2)
  • 2400(3)
  • 2800(2)
  • 3000(2)
  • 3700(4)
  • 4000(2)
  • 5600(3)
  • 7000(4)
  • 8500(4)
  • 10000(12)
  • 10000~13000(2)
  • 30000(2)
充電時間
  • 1時間未満(6)
  • 1~2時間未満(2)
  • 30分未満(74)
  • 30~45分未満(13)
  • 45~60分未満(15)
  • その他(3)
保証期間
  • 2年間(5)
  • その他(3)
2年間・その他
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(85)
  • BLACK&DECKER(1)
  • マキタ(106)
  • 日東工器(5)
  • IKURATOOLS(育良精機)(4)
  • エクセン(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • ボッシュ・レックスロス(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • 工進(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 東空販売(1)
  • ムサシ(1)
  • ゼノア(1)
  • DIAMOND(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BLACK&DECKER・マキタ・日東工器・IKURATOOLS(育良精機)・エクセン・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・ハスクバーナ・ボッシュ・レックスロス・EARTH MAN・エスコ・KTC・工進・BOSCH(ボッシュ)・東空販売・ムサシ・ゼノア・DIAMOND
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36v」の検索結果

218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • 36V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスブロワ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷
    クラス最小、最軽量 クラスNO、1の低振動&低騒音(76dB) モーターの出っ張りのないスリム形状 風量3段階切替可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ノズル電圧(V)36風量(m3/min)1.2風速(m/s)最大:102、平均:83回転数(min-1[回/分])強:80000、中:53000、弱:43000
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 36Vコードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 圧倒的な吸引力:吸込仕事率155W マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.6(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)電圧(V)36/18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)476(延長管・床用ノズル装着時1008) × 112 × 169吸込仕事率(W)強:155、標準:65、弱:35集塵容量(L)0.56連続使用時間(分)強:約15、標準:約30、弱:約60 ※BSL36A18X使用時運転音(dB)72集塵方式カプセル式適合バッテリーマルチボルト蓄電池BSL36A18X
  • 36V コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    欠品中
    「軽々と、スピード切断」 軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード! 狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電 ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上 堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い 優れた切断スピード&粘り強さ 高輝度LEDライト搭載 4つの速度モード 逆さ切りでもハイパワー ツールレスブレード着脱機構搭載 ベース位置調整可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255使用電池マルチボルト蓄電池無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
  • 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
  • 36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 トップクラスのパワフル性能。 最大緩めトルク 2,100N・m 最大締め付けトルク 1,400N・m 4段階の強弱切替モードとカスタマイズモード(アプリ設定)を搭載。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落防止を補助 (※スイッチ引き量が最大時のみ) HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56 別売カラープレートの装着で外見をカスタマイズ可能。
    最大トルク(N・m)緩め:2100最大締付トルク(N・m)1400電圧(V)36角ドライブ(mm)19打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
  • 36V コードレスハンドグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンドグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25回転数(min-1[r.p.m])7000~29000モーター直流ブラシレスモーター
  • 36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式マルチツール(カットソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    当日出荷
    高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2(BSL 36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可振動角度(°)4.0(両側合計)
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 12.7mm。 最大緩めトルク 900N・m、最大締付トルク 630N・mで作業を素早くパワフルに。 軽量 2.7kg&コンパクトな全長 169mmボディで狭いところでも取り回しやすい。 オートストップ機能(正転)・・・設定された時間で自動停止し、ボルトの締めすぎを防止。 オートスロー機能(逆転)・・・設定された時間・回転速度に自動で停止&変速し、ナットの脱落帽子を補助。(※スイッチ引き量が最大時のみ) iKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 防じん・耐水 IP56
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36差込角(sq.)12.7質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時長さ(mm)169高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
  • 36Vコードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライドスイッチ式長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.7(BSL36A18X装着時/トイシ・サイドハンドル含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46~56本体寸法(mm)高さギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー電圧(V)36全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)スイッチ種類横スライドスイッチ
  • 36V コードレスドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「ラクな姿勢でキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレスドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 垂直ガイド標準搭載 (XPS)仕様のみ 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材・金属への穴あけ電圧(V)36穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.2(電池装着時/サイドハンドルなし)長さ(mm)348幅(mm)97高さ(mm)247(蓄電池装着時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200チャック能力(mm)把握径1.5~13シャンク形状ドリルチャック適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量木工穴あけ(ヒノキ 120mm厚×Φ24mm):約75個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個
  • リチウムバッテリー36V6.0AH BOSCH(ボッシュ)

    リチウムバッテリー36V6.0AH

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    ハイパワー36Vの高ポテンシャル!従来型よりも長く使える高容量6.0Ah。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単。 ボッシュ独自の「Coolpack」デザインにより、作業中のバッテリー温度上昇を抑制。 電池の長寿命化と再充電時の冷却待ち時間を短縮。
    用途ボッシュプロ用36Vバッテリー工具の電源仕様充電残量計付バッテリーリチウムバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81.2×142×55.8
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    欠品中
    四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。
    最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色ホワイト高さ(mm)177集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型
  • 36V 充電式ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7
  • 工進スマートシリーズ用バッテリー 36V 工進

    工進スマートシリーズ用バッテリー 36V

    工進(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    工進スマートシリーズ36Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・予備バッテリーとして
  • 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリート・木材・金属への穴あけ穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200
  • バッテリ(36V 2.5Ah) 日東工器

    バッテリ(36V 2.5Ah)

    日東工器
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。
    適合機種CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
  • 36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工20ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)チャック能力(mm)1.5~13チャック(mm)キーレスチャック13質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)全長(mm)190打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000モーターDCブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー
  • 36V コードレスルータ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスルータ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    「コードレスで自在×軽快」 業界初コードレス&小型軽量で取り回し抜群! AC品を超えたハイスピード切断&窓抜き作業もハイパワー ハンドル部2アクションスイッチで手元で操作可能 ベース高さの調整もハンドルから手を放さずに仮締め可能 刃先が見やすいツインLEDライト搭載 作業に合わせてダイヤルで回転速度が調整可能 スピンドルロック機構搭載 集じん機接続可能※別売りのダストコレクタセット(339380) 注文コード40529756が必要です マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材加工・切断質量(kg)3.7(蓄電池装着時)ストローク上下(mm)50使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])無負荷:11000~25000寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)275×148×280(電池装着時)1充電当たりの作業量構造用合板切断・8mmストレートビット使用 t9mm:約60m/t12mm:約45m
  • 36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109アズワン品番65-0294-47標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時、トイシ・サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)10スイッチ種類パドル式1充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 36V コードレス小形集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス小形集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®;連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具での集じん作業質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72機能無線連動機能:あり最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.01充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
  • 充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(オリーブ) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)色オリーブ高さ(mm)177電圧(V)直流36集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL4025
  • 36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    様々な材料をサクッと一発切断! クラストップの切断性能&切断スピード クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)取付穴径(Φmm)20
  • 36Vコードレスパイプソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスパイプソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初!コードレスパイプソー。「準備に手間いらず、即切断!」。AC品同等のハイスピード切断を実現※メーカーAC品CR17Y(S)との比較。ステンレスモード搭載でブレード寿命約1.5倍!。オートモード&トリガ変速可能で切込みが入れやすい。標準付属チェーンで200Aをクランプ可能。ブレードホルダの強度が約1.5倍。モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途解体、設備工事付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)、急速充電器、湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ、電池カバー寸法(mm)616×165×115(蓄電池装着時)質量(kg)4.8(蓄電池装着時)切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216バッテリー容量(Ah)2.5(5)バッテリー電圧(V)36(18)ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)ステンレス:0~1000/オート:0~1000/低速:0~1200/高速:0~2000
  • 36Vコードレスロータリバンドソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスロータリバンドソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    【クラス最速×帯のこ寿命UP】 同クラス100V機(CB12VA2)と比べ、切断スピードはなんと6倍! 作業時間が短縮され、帯のこ寿命も1.2倍UP! 別売の定置式スタンドとスイッチホルダを使えば現場加工作業にも使用可能 【本体寿命&使いやすさUP】 ダストプレート搭載で粉じん侵入量が35~55%減! 部材に合わせた切断ができる無段変速機構搭載 作業の合間に活躍するフック付き 持ち運びに便利なケース付き(XP仕様のみ) 材料を照らすLEDライト搭載 【充実の安全機能】 2アクションスイッチ搭載 跳ね返りの少ないソフトスタート 過負荷保護機能搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途鋼管、樹脂管、アングル切断等、火花を出しにくい作業寸法(mm)500×139×305バッテリー電圧(V)36帯ノコ寸法(mm)1130×12.5×0.5最大切断能力(mm)丸パイプΦ120/角パイプ127×120ノコ刃周速(m/s)1.0~3.2(無段変速)
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)長さ(mm)368幅(mm)83全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:12.2、打撃:11.0
  • 充電式鉄筋カッター(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式鉄筋カッター(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー電圧(V)DC36
  • 36V コードレス面取り機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス面取り機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    「コードレスだからさっと面取り」 2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能 2種類の仕上げ面(C面・R面) レバーを解除し円板を開くだけの容易なチップ交換 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途金型、部品、鋼材で曲線用の面取り作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ハンドル、六角棒スパナ、トルクスドライバー、ゲージC2、電池カバー、システムケース3質量(kg)3.5(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーター直流ブラシレスモーター面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2・R3、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)517×158×123蓄電池電圧(V)36
  • 36Vコードレスタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
  • 36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®;でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15