カテゴリ
- 自動車純正部品(7)
- 機構部品(5)
- 農業機械(5)
- トラック純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- カー用品(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スズキ(4)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- 東京発条製作所(2)
- Beat-Sonic(2)
- ミツビシ(2)
- アズワン(1)
- グーリング(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミドリ安全(1)
- ユニット(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- SAMSOL(1)
- 富士インパルス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「37-275」の検索結果

高たわみ用強力ばね TU TU37-275
東京発条製作所¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)2.79自由長(mm)275外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね![個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40511414-180810-02.jpg)
個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ)
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。仕様転写できるもの/普通紙、写真用紙などの光沢紙、圧着はがきなど表面がコートされた紙、FAX用紙やレシートなどの感熱紙など種別交換テープ材質本体:AS・POM、交換テープ:PS・POM・PET色黒質量(g)8テープ長さ(m)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×33×11繰り返し・詰め替え対応
高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SU 極超たわみ用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色空種類極超たわみ用
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
Yデンゲンコード 3C4P-3M
富士インパルス¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷本体に電気を供給通電するためのコード。こちらの商品は旧タイプです。新旧で互換性がない為、ご使用になられている製品の、電源投入部分を画像で確認のうえで、ご購入頂きますようお願い致します。対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/FI-600Y-10C(200V)/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10W PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10 PK/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-10(200V)/FI-600Y-10WK(200V)アズワン品番62-9106-04構成部品配線、電気関連
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
長靴用インソール
ミドリ安全¥749税込¥8241足当日出荷から5日以内出荷裏全面に通気穴を施し通気性を高めています。用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVA色グレー
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥8,798税込¥9,6781本翌々日出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
スマートのぼり 冷麺
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)450
RS PRO ボールベアリング20mm42mm 単列深溝ボールベアリング
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷内径 = 20mm。外径 = 42mm。レース幅 = 12mm。ボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリング。シーリング配置 = 両面シール。ベアリングクリアランス = CN。材料 = ステンレス鋼。ボール材質 = 鋼。ケージ材質 = ステンレス鋼。行数 = 1。静定格荷重 = 4.545kN。動定格荷重 = 8.46kN。ボアタイプ = パラレル。ベアリングシリーズ = 0 エクストラライト。レース素材 = ステンレス鋼。。RS PROステンレススチール深溝ボールベアリング. RS PROメートルステンレススチール製深溝、1列ボールベアリング製品です。過酷な用途、湿気、腐食、摩耗に耐えるように製造されています。 各種サイズが用意されており、衛生的で耐水性に優れているため、飲食料品、製薬などのさまざまな産業に最適です。特長と利点. 耐腐食性 さまざまなサイズが用意されています 耐摩耗構造 1 列ラジアルボールベアリング. グローブボールベアリングの用途. 製薬、化学薬品、医療、印刷、エンジン / ポンプ、オフショア / 海洋、食品産業及び飲料産業での使用に最適です。
造作部材 和風造作部材 中鴨居・鴨居溝付
DAIKEN(旧:大建工業)¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷和室の完成度を高める和風造作部材 現代和室の間取りや納まりに合わせて、統一感のある和室をコーディネートします。用途造作部材~和風造作部材~付鴨居/付柱/長押/回り縁/畳寄/見切/鴨居/中鴨居/敷居/方立/窓鴨居/窓敷居/窓鴨居/敷居/窓縦枠/縦枠/MDF面材/専用施工部材長さ(mm)3900厚さ(mm)38
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
ニッペホームプロダクツ¥839税込¥9231本当日出荷不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。用途屋内外用。材質合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤ペン先15mm
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x75L Φ5
NAC(長堀工業)¥2,798税込¥3,0781セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5439全長(mm)75質量(g)12.5先端サイズNo.2軸径Φ5先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
スタンド
Beat-Sonic¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
RPS-60シリーズ
MEAN WELL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)29定格電力(W)60温度(℃)-20~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)125~373dc、88~264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
魅せるフライパン IH対応着脱ハンドル鍋3点セット
和平フレイズ¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷軽やかなカラーが特徴の「魅せる」フライパン。外面は清潔感のあるホワイト、内面はかわいらしいピンク色でキッチンを明るく華やかに彩ります。内面はこびりつきにくく、金属ヘラが使える「ピンクマーブルコート」。黒く重厚なイメージのマーブルコートですが、華やかなピンクで軽やかさを出しました。汚れが見やすく、洗い残しの心配もありません。調理後のお料理を鍋のまま保存できる専用のシール蓋付。鍋用ガラス蓋のつまみにお玉などのツールを置ける凹みを付けました。調理中の一時置きに便利です。着脱ハンドル・つまみ部分は木目調の特殊加工により、表面をシリコーンでコーティング。気持ちいい触り心地です。セット内容鍋18cm・ガラス蓋18cm・シール蓋18cm・フライパン20cm・フライパン26cm・着脱ハンドル各1材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、シール蓋:ポリエチレン、蓋:強化ガラス・シリコーンゴム、ハンドル:フェノール樹脂・シリコン樹脂塗装寸法(mm)鍋18cm:約Φ195×90、ガラス蓋18cm:約185×190×37、シール蓋18cm:約210×195×8、フライパン20cm:約Φ215×51、フライパン26cm:約Φ275×60、着脱ハンドル:約180×45×45質量(g)鍋18cm:約500、ガラス蓋18cm:約340、シール蓋18cm:約50、フライパン20cm:約430、フライパン26cm:約650、着脱ハンドル:約210サイズ(cm)鍋:18、フライパン:20・26容量(L)鍋:約2.0表面処理内面:ふっ素樹脂加工(ピンクマーブル)、外面:焼付塗装
クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥236,700税込¥260,3701台7日以内出荷-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板質量(kg)約40電源AC100V・50/60Hz・10A内寸法(mm)400×335×370内容量(L)50棚板数(枚)2枚電源コード(m)3機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。冷媒R-134a温度設定範囲(℃)-15~+50材質(脚部)ゴム脚電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)アズワン品番1-423-01-22霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー





![個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40511414-180810-02.jpg)






![シェルフ MSシリーズ5段+P1590 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60678181-251009-02.jpg)