カテゴリ
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(4)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(8)
- 三ツ星ベルト(2)
- ANEX(1)
- グーリング(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- バンドー化学(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニット(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- MANN-FILTER(1)
- HAYABUSA(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
エコロジープロダクト
「37-276」の検索結果
![個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40511414-180810-02.jpg)
個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ)
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷簡単セキュリティで安心・安全。気になる個人情報をサッと隠せる優れもの、個人情報保護テープ。大がかりなシュレッダーが無くても手軽に個人情報を隠せます。ながーく隠せる、ちっちゃく隠せる。テープ式なので、1文字から1行まで、見られたくない部分だけをピンポイントで狙って隠すことができます。不要な情報は隠して保管・提出!銀行の明細・診断書・処方箋・通販の納品書・給与明細など、保管・提示する書類の一部を隠しておくと安心です。仕様転写できるもの/普通紙、写真用紙などの光沢紙、圧着はがきなど表面がコートされた紙、FAX用紙やレシートなどの感熱紙など種別交換テープ材質本体:AS・POM、交換テープ:PS・POM・PET色黒質量(g)8テープ長さ(m)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×33×11繰り返し・詰め替え対応
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番182-6735材質超硬刃数4全長(mm)57刃長(mm)13表面処理FIREコート刃径公差h10ボール半径R(mm)3シャンク径(mm)6刃径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スマートのぼり つけ麺
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)450
ペイントマーカー 油性ペイントマーカー
ニッペホームプロダクツ¥839税込¥9231本当日出荷不透明性・発色性に優れており、鮮やかで美しく仕上がります。耐水性・耐候性・速乾性に優れており、屋内外で使用ができます。用途屋内外用。材質合成樹脂(炭化水素系)、顔料、有機溶剤ペン先15mm
シンクロベルト XL037形
バンドー化学(30件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。材質ゴムベルト幅(mm)9.5種類シンクロベルトピッチ(mm)5.08ベルト厚(mm)2.25ベルト形XL
ブザー&LEDオートテスター
ANEX(14件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷長寿命なLEDを採用し、車の電圧の有無と極性判定を音と光で知ることができます。仕様通電チェック、DC極性判定トラスコ品番276-0037質量(g)43先端針タイプ直流電圧(V)6~24
タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。高さ(mm)2.27タイプ標準種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形XL
パワーグリップタイミングベルト XL037形
ゲイツ・ユニッタ・アジア(8件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から42日以内出荷同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準ベルト幅(mm)9.5種類タイミングベルトベルト厚(mm)2.29材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XL
エアフィルター
MANN-FILTER¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
埋込式マグナロック SAM型
LAMP(スガツネ工業)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)寸法(mm)(ストライクプレート)276×37×35使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)DC12/24(-5~+25%)消費電力(W)4.2取付場所(開き戸)扉上部小口面、扉側部小口面(引き戸)扉上部小口面電流(mA)350/175吸着力(N[kgf])4449[454]
タイミングベルト DXL形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷から52日以内出荷一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。タイプダブル種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~80材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16歯ピッチ(mm)5.08ベルト形DXL




![個人情報保護テープ 1行ケシポン 8m(交換テープ) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40511414-180810-02.jpg)