カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車純正部品(2)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「370-96a」の検索結果

サインプレート UP370A 35×70×2
光¥359税込¥3951枚4日以内出荷番号表示や目印に適しています。用途番号表示や目印に。材質アクリル厚さ(mm)2取付粘着テープ縦(mm)35横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-370C)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)370作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-370C)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)370作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド