カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 住設機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)

「3707f」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED ライト付細径ボディ!
    回転数(min-1[r.p.m])35000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)4.6消費電力(W)440コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
  • 電子トリマ マキタ

    電子トリマ

    マキタ(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    電子制御により安定した回転で作業!。高輝度LED ライト付細径ボディ!
    回転数(min-1[r.p.m])26000チャック孔径(Φmm)6電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)204仕様二重絶縁、LEDライト付、電子制御付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本質量(kg)1.2
  • 石油ふろ給湯器(標準) セミ貯湯式 屋内据置形 ノーリツ

    石油ふろ給湯器(標準) セミ貯湯式 屋内据置形

    ノーリツ
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
    仕様低Noxバーナー搭載タイプ石油形式セミ貯湯式能力給湯:3万キロリモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付入数1台設置形態屋内据置形
  • 石油ふろ給湯器(標準) セミ貯湯式 屋内据置形 ノーリツ

    石油ふろ給湯器(標準) セミ貯湯式 屋内据置形

    ノーリツ
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応
    仕様低Noxバーナー搭載タイプ石油形式セミ貯湯式能力給湯:3万キロリモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付入数1台設置形態屋内据置形
  • 石油ふろ給湯器(標準) セミ貯湯式 屋内据置形 ノーリツ

    石油ふろ給湯器(標準) セミ貯湯式 屋内据置形

    ノーリツ
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷
    井戸水でも追いだきが可能、保温、追いだき、呼出、ヒーター、1F、給油検知対応、ソーラー対応 ※井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。
    仕様低Noxバーナー搭載タイプ石油形式セミ貯湯式能力給湯:3万キロリモコン台所リモコン/本体着脱式、浴室リモコン/本体入付入数1台設置形態屋内据置形
  • トリマーテーブル スタックスツールス

    トリマーテーブル

    スタックスツールス(10件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
    付属品トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×93(フェンス高さ75)適合リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
  • スパナ10 マキタ

    スパナ10

    マキタ(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    適合機種3701、3705、3707F、3707FC、3709、4401、B127、B128、B184、B185、GD0603、906、9803
  • トリマシュー マキタ

    トリマシュー

    マキタ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合機種3701、3707F/FC、3709、3702、3703
  • 替刃式U溝替刃(5入) マキタ

    替刃式U溝替刃(5入)

    マキタ
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
  • 替刃式V溝替刃(5入) マキタ

    替刃式V溝替刃(5入)

    マキタ
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷
    仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)
  • 替刃式V溝ビット20-6 マキタ

    替刃式V溝ビット20-6

    マキタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)6仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)寸法A(mm)20
  • コロ付ヒョウタン面 マキタ

    コロ付ヒョウタン面

    マキタ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    軸径(Φmm)6寸法L3(mm)4.5寸法A2(mm)8
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    55,980税込61,578
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
  • 扉付コンセントセット3口 神保電器

    扉付コンセントセット3口

    神保電器
    5,498税込6,048
    1個
    35日以内出荷
    仕様2Pコンセント定格15A/125V