カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
「370h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
PS仕切板
友屋(20件のレビュー)¥189~税込¥208~1枚当日出荷から4日以内出荷商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!材質PS厚さ(mm)t1.2
ロータリハンマードリル23mm
SK11¥12,980税込¥14,2781台当日出荷コンクリートの穴あけが早く、簡単に行う事が出来き、軽いハツリ作業も可能です。回転・打撃+回転・打撃の3モード切り替えでき、打撃モードで軽いハツリ作業も可能、チゼルの向きを360度変えられるバリアブルロック機能付です。SDSプラスチャック採用、ワンタッチビットを装着し、スリーブを惹くだけでビットの取り外しができます。握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルと穴あけ深さゲージ付です。トリガー操作で速度調整でき、連続運転に便利なスイッチロック機能付きです。SDSプラス軸採用のため、金属、木材への穴あけ作業には市販のSDSプラス軸対応ドリルチャックが別途必要です。用途コンクリートの穴あけ作業および軽ハツリ作業。セット内容コンクリートビット6、8、10mm各1本、ブルポイント、チゼル各1本、サイドハンドル材質本体・樹脂電流(A)7.4A消費電力(W)650電源単相交流100V50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000穴あけ能力(mm)コンクリート23mm、コアビット55mm、ダイヤモンドコアビット65mm、鉄工13mm、木工30mm本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×210×100電源コード(m)5チャックSDSプラス打撃数(min-1)0~5000
L字カメラケースブラケット(天井用)
マザーツール¥6,498税込¥7,1481個当日出荷カメラハウジング天井取付用ブラケットです。材質アルミニウム質量(g)約900寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×370×210負荷重(kg)(最大)約10
器械卓子 A4引出し付き KKシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。材質ステンレス材質(キャスター)ゴム製天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー)有効高さ(mm)棚:440棚板耐荷重(kg)20引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100足パイプ径(Φmm)25