カテゴリ
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
絞り込み
「37104-2165」の検索結果

ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC32定格電流(A)3結合方式ワンタッチ適合コネクタミニ・クランプボードマウントソケットミニ・クランプワイヤーマウントソケットコンタクト形状オス結線方法圧着
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
コネクタ端子台(PCE4シリーズ)
東洋技研¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。取付方式DINレール極数16P定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL結線方式e-CON/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1