カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)

「3715s」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ハンドル(ショート) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル(ショート)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ハンドル(スライド式) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル(スライド式)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 T型スライドスピンハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    汎用のソケットが取り付けられるT型ハンドルです。 中間軸に空転するグリップを設け、早回しをしやすくしてあります。 ハンドルバーは楕円形状で空転しません。 ハンドルバーは着脱が可能でコンパクトに収納可能です。
    差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)236トラスコ品番828-0318全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 便座ピン TOTO

    便座ピン

    TOTO
    409税込450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合品番TC291、TC290
  • 便座ピン組品 TOTO

    便座ピン組品

    TOTO(1件のレビュー)
    409税込450
    1セット
    4日以内出荷
  • (純正パーツ)17 ソアレCI4+ 500S スプール組  【03715/13CFJ 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)17 ソアレCI4+ 500S スプール組 【03715/13CFJ 】

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)17 ソアレCI4+ 500S ドラグノブ組  【03715/13BN8 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)17 ソアレCI4+ 500S ドラグノブ組 【03715/13BN8 】

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • Dサブコネクタ XM2S Aratas(旧:omron)

    Dサブコネクタ XM2S

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    種類Dサブコネクタ組立式フード
  • マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    モジュール2材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニランプ S35E17 15W オーム電機

    ミニランプ S35E17 15W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17形状S-35クリア径(mm)×高さ(mm)35×58
  • 試作加工用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    試作加工用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    75,980税込83,578
    1セット(60本)
    3日以内出荷
    リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
    軸径(Φmm)2.34、3セット数60本入
  • B-LOCK ML-N(S45C) 協育歯車

    B-LOCK ML-N(S45C)

    協育歯車
    5,460税込6,006
    1個
    5日以内出荷
    付属品なし種別マイタギア材質S45C対象外圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C 協育歯車

    スパイラルマイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

    協育歯車
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    モジュール2種別マイタギヤ材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    扉は4色から選べます。物置に駐輪スペースをプラスしました。 物置部と駐輪部は左右入替可能。物置の扉の開く方向も変更できます。 高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除 できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック3個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途駐輪部は自転車置き場・バイク置き場の他、休憩所・物干スペースなどとしてもご利用いただけます。付属品棚板(HT-07LW、HT-14W 各2枚入1セット)セット内容竪樋2本、アンカープレート6枚、アルミフック3個、車止め棒付高さ(mm)2110間口(mm)3715耐荷重(N/m2)屋根:(一般型)1200、(多雪型)3000/床:6000出幅(mm)屋根:(前部)115、(後部)90、(サイド)40
  • Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    Mr.ストックマン プラスアルファ 多雪型 間口3715mm

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    289,800税込318,780
    1台
    10日以内出荷
    扉は左右どちらの棟にも設置できます。また、扉の開く方向も変更可能です。棚板は背面2段標準装備。(機種によっては側面設置も可能)。高感度デザインの磨かれた物置。連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。耐久性と滑りに配慮のアルミレール。丈夫で安心の柱構造・頑丈設計。軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。安心と便利の2ロックシステム錠(特許取得済み)。中から仮施錠を解除。できるエマージェンシーノブ。ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。便利なアルミフック31個付。電気を引きたい時のコードホール付。
    用途物置付属品棚板9枚・竪樋2本アンカープレート6セット高さ(mm)【駐輪部】開口部:基礎天より1900、全体:2110タイプ多雪型・標準屋根奥行(mm)【駐輪部】内寸:1420、全体:1795間口(mm)【駐輪部】開口部:1376、【駐輪部】床回り:1515、【駐輪部】内寸:1444、全体:37951238、1420、1590、1850、2144、2200、【付属】背面棚2段耐荷重(N/m2)屋根:3000、床:6000床面積(m2)5.91色(扉)アイボリーブラックRoHS指令(10物質対応)対応