カテゴリ
- 自動車純正部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- トラック純正部品(11)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(19)
- CKD(8)
- 三菱ふそう(6)
- 日野自動車(5)
- SMC(4)
- ミツビシ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- スズキ(2)
- ホンダ(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- 伊東電機(2)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- 王子ネピア(1)
- カクダイ(1)
- グーリング(1)
- 3M(1)
- セキスイ(1)
- ヤヨイ化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「372-32」の検索結果

0.2ml PCR8連チューブ 137シリーズ
WATSON¥17,980税込¥19,7781箱(120ストリップ)当日出荷から12日以内出荷壁面が肉薄で均一に成型されているため、優れた熱伝導性が効率のよいPCRを可能にします。タイトフィットな密閉性の高いキャップがサンプルの蒸発を防ぎます。連結部をはさみなどで切断して使用することもできます。オートクレーブ可能。
多回路モニター CTケーブル 2m
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷径(Φmm)5.6長さL(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントローラー
ヤヨイ化学¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷小型で扱いやすい普及タイプのジョイントローラーです。 ローラーエッジ部はノーマルとアールの2種類あります。質量(g)約360材質(ローラー部)スチール鋼(メッキ処理)、ベアリングなし材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
バルブオネジ PT3/8"
日機¥1,498税込¥1,6481袋(2個)5日以内出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT3/8寸法(inch)2023/03/08
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, 1列, ストレート, 電線対基板 3.96mm Economy Powerシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = Economy Powerピッチ = 3.96mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = Wire to Board定格電圧 = 250 V ac/dcTE Connectivity 3.96 mm EP (エコノミーパワー)基板ヘッダ. 3.96 mmセンターライン付きEP (エコノミーパワー)基板ヘッダです。このEP基板ヘッダコネクタは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、ポジティブラッチ機構を備え、かん合レセプタクルコネクタに対する確実な接続を実現します。接続の完了時に、クリック音で確認できます。この3.96 mm EPヘッダバージョンでは、正確な位置決めと基板への確実な保持を可能にする基板保持ペグが用意されています。. 特長と利点. エンドツーエンドのスタッキング可能 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 基板保持ペグ付きのバージョンを用意. 用途. このEPシリーズ基板コネクタは幅広い用途に適合。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機などRoHS指令(10物質対応)対応
スマートのぼり 串焼
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容串焼縦(mm)1800横(mm)450
多回路モニター CTケーブル 20m
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷径(Φmm)5.6長さL(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。