カテゴリ
- 制御機器(28)
- パソコン/周辺機器(11)
- バイク部品(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業(22)
- メディアカバーマーケット(11)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(2)
- EFFEX(エフェックス)(2)
- MANN-FILTER(2)
- カンペハピオ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 日本緑十字社(1)
- フマキラー(1)
- ホンダ(1)
- ハリケーン(1)
- ヤヨイ化学(1)
- ユニット(1)
- Silky(ユーエム工業)(1)
- 河村電器産業(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 三木章(1)
- P・O・Pトレーディング(1)
「372-42」の検索結果

油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料
カンペハピオ(132件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷から3日以内出荷[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
ハヤテ4段セット
Silky(ユーエム工業)¥33,980税込¥37,3781セット当日出荷はやうちにないものプラスしてグレードアップさせて出来上がったのがハヤテです。 ポールをさらに強度を増したものにし、刃は420mmという大型のカーブソーを採用しました。 さらにそのブレードの鎌刃と鋸刃はセパレートタイプになっておりますので、交換時にとても便利です。 黄色がメイン色になっていますので、森の中にいても警告色となり目立ち安全です。用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定、造園の剪定にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。質量(g)3930収納時寸法(mm)2420×210×70使用時寸法(mm)6260×210×70切り幅(mm)1.75刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
小鳥型彫刻刀 平型
三木章¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷から3日以内出荷熟練された職人が仕込みから刃付けまで1本1本丁寧に仕上げています。全体焼き入れを施しているため、研いで長くお使いいただけます。小鳥型で握りやすいように工夫しました。平型は、平らな面を出したいときや角に丸みをつけるときに便利です。材質刃部:安来鋼、青紙スーパー / 柄部:朴材刃型平型
差し込み式メッシュベスト
日本緑十字社¥4,998税込¥5,4981着翌々日出荷から4日以内出荷A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。腰のマジックテープで調整が可能です。用途防災対策に。作業識別用として。仕様反射材付き(前面背面2ヵ所)材質/仕上メッシュサイズフリー(面ファスナーで調整可能)質量(g)180
PCハンドルローラーステン
ヤヨイ化学¥5,388税込¥5,9271個4日以内出荷丈夫なプラスチックハンドルとステンレス製丸棒を使用した丈夫な床用ローラーで、ベアリング入りの為、回転もスムーズです。 アングルRは、ローラー軸を持ち手に対して少し角度をつけてあり、さらにローラーの角をR形状にしていますので、ジョイント部だけでなく、壁際や巾木の押さえにもご使用になれます。
スマートのぼり 焼鳥
P・O・Pトレーディング¥2,498税込¥2,7481枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W450mm×H1800mmのスリムサイズ仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ縦(mm)1800横(mm)450
エコノミーパワー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781箱(1000個)4日以内出荷形状バーチカルメッキスズ
スマートコスモ レディ型 あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしん ばん
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から62日以内出荷住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。グラッ!と来たら震度5以上自動OFF! 二次災害の防止に役立ちます。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です。材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-N1)
テンパール工業¥55,980税込¥61,5781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-N1)
テンパール工業¥52,980税込¥58,2781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-N1)
テンパール工業¥56,980税込¥62,6781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-N1)
テンパール工業¥57,980税込¥63,7781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能単3分岐ブレーカ組込付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA4)
テンパール工業¥57,980税込¥63,7781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは二次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-ES2)
テンパール工業¥69,980税込¥76,9781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-PC4)
テンパール工業¥69,980税込¥76,9781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L無(MAG-PC4)
テンパール工業¥69,980税込¥76,9781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA4)
テンパール工業¥55,980税込¥61,5781面6日以内出荷種類ホーム分電盤縦(mm)320主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
感震機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-ES2)
テンパール工業(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L無(YAG-ES2)
テンパール工業¥57,980税込¥63,7781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
感震機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-ES2)
テンパール工業¥68,980税込¥75,8781面5日以内出荷から7日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能感震機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉無)YA型L付(YALG-PC4)
テンパール工業¥72,980税込¥80,2781面6日以内出荷仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)98機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
機能付住宅用分電盤(扉付)MA型L付(MALG-PC4)
テンパール工業¥71,980税込¥79,1781面6日以内出荷仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能ピークカット機能付縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881枚4日以内出荷液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Yoga Tab 11 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止360度
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-DF241EDW-F 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,598税込¥8,3581枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-DF241EDW-F取付方式両面テープ/スライド式液晶サイズ23.8インチ対応インチサイズ23.8インチのぞき見防止対応
液晶保護フィルム LG 34WP88C-B 34インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種LG 34WP88C-Bサイズ34インチ取付方式シリコン吸着反射防止○ブルーライトカット○
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Yoga Tab 13 2021年版 13インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Yoga Tab 13 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13インチ 解像度(2160×1350)特性のぞき見防止180度
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,798税込¥9,6781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)9基材MDF
のぞき見防止 プライバシー フィルム Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,198税込¥4,6181枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Yoga Tab 11 2021年版取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11インチ 解像度(2000×1200)特性のぞき見防止180度
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,798税込¥9,6781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)6基材MDF
ノートPC ケース ネイビー Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色ネイビー質量(g)(バッグ)約150適合サイズ(フィルム)11インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200
ノートPC ケース 黒 Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色ブラック質量(g)(バッグ)約150適合サイズ(フィルム)11インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200
ノートPC ケース グレー Lenovo Yoga Tab 11 2021年版 11インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ
メディアカバーマーケット¥2,398税込¥2,6381セット4日以内出荷PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム×1枚、クリーニングクロス×1、ヘラ×1色グレー質量(g)(バッグ)約150適合サイズ(フィルム)11インチ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200
覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA LCD-DF241EDB-F 23.8インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,998税込¥8,7981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA LCD-DF241EDB-Fサイズ23.8インチ取付方式両面テープ/スライド式のぞき見防止のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI Oculux NXG253R 24.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥9,398税込¥10,3381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI Oculux NXG253R取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ24.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
テンパール工業¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能ガス発電システム用
高機能住宅用分電盤(家庭用燃料電池システム)
テンパール工業¥63,980税込¥70,3781台6日以内出荷発電システム用住宅用分電盤形状露出・半埋込形材質(本体)プラスチック製寸法H(mm)320機能家庭用燃料電池システム用