カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
エコロジープロダクト

プッシュボタン式ラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷Z-EAL72キアラチェットシリーズです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数72枚RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. ラチェットハンドル(ショート) 全長100mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷Z-EAL 3/8"(9.5mm)差込 ショート ラチェットハンドル( ギヤ歯数72)です。手のひらに収まる全長100mmのショートタイプがデビュー。ガッチリとした重量感があります。72歯と細かいギヤにかかわらず、空転の軽さを実現。使い込むほど良さが実感できると思います。ラチェットハンドルの特徴である「空転トルクの軽さ」にこだわった構造のラチェット機構を開発。現在市場に多く普及している一体型の爪でギヤを押し上げる構造のラチェット機構に対して圧倒的な空転の軽さを実現。「コンバクトなヘッド周り設計」とを高次元で融合させることに成功した新型ラチェットハンドルです。RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL72ギアセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷Z-EAL72ギアリペアキットです。適合ラチェットハンドル(72ギア):3725Z 3725ZS 3726Z 3726ZS 3726Z-280 3725Z-280トラスコ品番255-4344差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 3725/3726シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3/8"差込角の Z-EAL ラチェットハンドル(ギア数36枚歯用)の リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):3725Z, 3725ZS, 3726Z, 3726ZS, 3725Z-280, 3726Z-280質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら