カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)

「37303-2124」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用 3M(スリーエム)

    ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBTベースカバー:66ナイロントップカバー:ポリカーボネートコンタクト:銅合金使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)-20~75(2A通電時)-20~60(3A通電時)※結露・水滴なきこと電流(A)最大3.0電圧(V)AC/DC32以下適合ケーブル0.14~0.50mm2(22~26AWG)絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm適合コネクタミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
  • e-CON 3M(スリーエム)

    e-CON

    3M(スリーエム)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピッチ(mm)2定格電圧(V)32定格電流(A)3仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • ミニクランプ(中継用)3極 ユーボン

    ミニクランプ(中継用)3極

    ユーボン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
    材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
  • 延長出力用e-CONセット_2124 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長出力用e-CONセット_2124 5個入

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。