カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)

「3737-30」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3737-30 綿混 長袖ツナギ アタックベース
    ブルー
    グリーン
    ブラック
    レッド

    3737-30 綿混 長袖ツナギ

    アタックベース(26件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    腕のつっぱりを開放するジャガット袖のツナギ(作業服)です。 腰のび・胸ポケットファスナー・左袖ペン差しが付いています。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ混率(%)ポリエステル65、綿35対応シーズン年間質量(g/m2)220生地ツイル名入れ可裾上げ可職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事袖丈長袖
  • (82137)フレーム ワイヤ トヨタ

    (82137)フレーム ワイヤ

    トヨタ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
  • (53737)フロントフェンダエプロン トゥー フレーム シール NO.1 LH トヨタ

    (53737)フロントフェンダエプロン トゥー フレーム シール NO.1 LH

    トヨタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
  • ソケットレンチセット Wera

    ソケットレンチセット

    Wera
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    翌日出荷
    丈夫なテキスタイルベルトにセットされた7ピースソケット。スムーズにひねってロックを解除するメカニズムにより、しっかりとフィットし、ソケットを簡単に取り外すことができます。ベルト ループやバッグに取り付けるためのスナップ フックが付いています。保持機能付きソケットは、ワークに近づくときにねじを紛失するリスクを軽減し、特にねじ締めに便利です。壁、棚、工具トロリー、Wera 2go工具搬送システムなどに簡単に取り付けるための不織布裏面と面ファスナーストリップが付属しています。
    セット内容ソケット 003730・003733・003735・003736・003737・003739(10・13・15・16・17・19mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、ベルトC 45×275mm、面ファスナー ストリップ 30×200mmベルト寸法(mm)45×275差込角(sq.)1/2
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.5 mm, 奥行き:252 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.5 mm, 奥行き:252 mm

    RS PRO
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 252 mm高さ = 55.5 mm幅 = 146.1 mm外形寸法 = 252 x 146.1 x 55.5mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライスコネクタ 非絶縁 バット 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライスコネクタ 非絶縁 バット 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス。SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
    仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:8 AWG●全長:21mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3768アズワン品番65-7767-12
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.3 mm, 奥行き:201.7 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:55.3 mm, 奥行き:201.7 mm

    RS PRO
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 201.7 mm高さ = 55.3 mm幅 = 121.2 mm外形寸法 = 201.7 x 121.2 x 55.3mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, アルミニウム, 高さ:35.6 mm, 奥行き:149.8 mm RS PRO

    RS PRO, アルミニウム, 高さ:35.6 mm, 奥行き:149.8 mm

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    RS Proフランジ / シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ. RS Proがお届けするシールド付きダイキャストアルミエンクロージャボックスは、ナチュラル仕上げで外部コーティングが施されていない高品質アルミ合金です。このエンクロージャは、アルミ又はエンクロージャ構造に悪影響を及ぼすことなく、最大250 ℃の温度に耐えられます。取り付けフランジはエンクロージャのボディに組み込まれており、簡単に取り付けられます。多様なサイズと被覆厚を用意しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . シールド付きEMI / RFI . ダイキャストアルミ合金ADC 12 (BS1490準拠のLM24) . ADCはアルミダイキャストの意味 . 高品質アルミ . リップ付きのふたでEMI / RFI遮蔽を実現 . 遮蔽: 40 dB以上 @ 10 MHz、76 dB以上 @ 100 kHz . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . 接着シールは付属しません . 高温強度 . 多様なサイズと被覆厚を用意 エンクロージャのオプション: ; 517-3709 517-3709 - 113.9 x 35.1 x 30 mm ; 517-3715 517-3715 - 139.7 x 63.8 x 30 mm ; 517-3721 517-3721 - 139.8 x 89.7 x 55.2 mm ; 517-3737 517-3737 - 139.6 x 63.8 x 55 mm ; 517-3743 517-3743 - 149.8 x 100.2 x 35.6 mm ; 517-3759 517-3759 - 168.7 x 101.6 x 76.5 mm ; 517-3765 517-3765 - 194.8 x 127.4 x 76.3 mm ; 517-3771 517-3771 - 201.7 x 121.2 x 55.3 mm ; 517-3793 517-3793 - 201.7 x 121.2 x 105.4 mm ; 517-3800 517-3800 - 252 x 146.1 x 55.5 mm 取り付け. . エンクロージャはフランジ付き . フランジ位置はエンクロージャボディの底部 . フランジにより簡単に壁面取り付け可能 . 外寸の長さはフランジ込み . 基板実装ガイド. エンクロージャ / ふたの仕上げ. . ナチュラルアルミ . プレーン . 外部コーティングなし . 塗装が必要な場合は、粉体塗装を使用してください . シールなし. ふたをベースに固定する方法を教えてください。. リップ付きのふたでベースにしっかり固定 . テーパーは側面のふたからベースに対して1.5 ° . タップ穴でぴったりフィット . 固定穴はエンクロージャの内部スペースの外側に配置 . M3.5 x 9 mm Supadriveステンレススチール皿頭ねじでふたを固定. エンクロージャとは何ですか.. 汎用エンクロージャは、工業、電子その他の機密機器を収容する保護ボックスです。環境に応じて、さまざまなレベルの保護が必要になる場合があります。これらのボックスはDINレール取り付け型電気コンポーネントを封入し、環境の干渉からシールドします。代表的用途:. 汎用エンクロージャは、電気部品及びコンポーネントのハウジングに最適な保護ケースの一種です。アルミ、プラスチックなど、さまざまな素材から製造され、必要な用途に応じてさまざまなサイズが用意されています。これらの汎用エンクロージャは、次のような用途で一般的に使用されています。遠隔制御システム 無線装置 キーパッド ディスプレイボード エントリシステム制御
    仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 149.8 mm高さ = 35.6 mm幅 = 100.2 mm外形寸法 = 149.8 x 100.2 x 35.6mm色 = 銀蓋色 = 銀フランジ = ありシールド = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライスコネクタ 非絶縁 ストラップバット 1袋 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥45,980税込¥50,578
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルストラップバットスプライス。SOLISTRANDクローズドバレルスト
    仕様●スプライスタイプ:ストラップバット●適合電線サイズ:24→ 20 AWG●全長:12.45mm●直径:2.67mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:0.58mm●コード番号:190-4022アズワン品番65-7771-93
  • スプライスコネクタ 非絶縁 バット 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    スプライスコネクタ 非絶縁 バット 1袋 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRAND標準クローズドバレルバットスプライス。SOLISTRAND標準閉鎖バレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体を終端させるよう設計されています。 このSOLISTRAND標準バレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDバットスプライスのバレル内面は、ディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
    仕様●スプライスタイプ:バット●適合電線サイズ:6 AWG●全長:25.78mm●絶縁:非絶縁●シリーズ:SOLISTRAND●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:190-3788アズワン品番65-7661-17
  • Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 12AWG to 10AWG 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    Y形圧着端子 スタッドサイズ M3.5 12AWG to 10AWG 1袋 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥919税込¥1,011
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    最適な手動圧着工具については品番 ; 817-325 817-325 と品番 ; 373-308 373-308、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 ; 162-3159 162-3159 を参照。TE Connectivity SOLISTRANDスペードタング圧着端子。SOLISTRANDスペードタング圧着端子は、単線又はより線及び不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子は、ファイングレードの高導電性銅製で、スズめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレル周囲の金属強度が均一になります。 バレルの内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されており、これにより、伸張強度が最大になり、圧着後の電気接触面積が最大になります。 SOLISTRANDスペードタング式圧着端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入できます。
    仕様●絶縁:非絶縁●幅:7.16mm●適合電線サイズmm2 Min:2.6mm2●適合電線サイズmm2 Max:6.6mm2●適合電線サイズAWG Min:12AWG●適合電線サイズAWG Max:10AWG●スタッドサイズ:M3.5●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:710-5519アズワン品番65-7589-49
  • 5インチシリコンウェハ 研究用 アズワン

    5インチシリコンウェハ 研究用

    アズワン
    ¥74,900税込¥82,390
    1箱(25枚)
    7日以内出荷から28日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。