カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 電気材料(1)

「3748q」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748 PE・PP・プラスチック用, 絶縁用途

    3M(スリーエム)
    59,980税込65,978
    1ケース
    当日出荷から4日以内出荷
    すばやく接着します。
    セット内容約170本入長さ(mm)203質量(kg)5径(Φmm)15危険物の類別指定可燃物適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状
  • 熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1セット(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
    用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
  • ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途 3M(スリーエム)

    ホットメルト接着剤 3748V0 難燃用途

    3M(スリーエム)
    78,980税込86,878
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。
    用途ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定仕様入れ目:5kg黄白色質量(g/本)30適合スプレーガン3M ホットメルトアプリケーターTCQ寸法(Φmm×Lmm)15×203主成分ポリプロピレン難燃性UL-94:V-0引張せん断接着強さ(MPa)1.5剥離接着強さ(kN/m)7.5/180°危険等級その他のものアズワン品番64-5137-69危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量5kg接着時間(秒)45適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ、3次元形状