カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自動車純正部品(8)
- 作業工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(9)
- トヨタ(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- 三菱電機(4)
- シグマアルドリッチ(2)
- ケナメタル(1)
- スズキ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- リス(1)
- コフロック(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- いすゞ自動車(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「3760-50」の検索結果

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(25個)ほか当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥429~税込¥472~1パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
ケナメタル¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷から10日以内出荷HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応質量(g)70差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)50寸法D(mm)22
9.5mm差込 エクステンションバーセット 6ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。付属品3760-32、50、75、125、150、250、ABS製トレイトラスコ品番821-8945材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)670差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
三菱電機(1件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1台4日以内出荷適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域換気方式排気機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz)
シールストッカー
リス¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷ぬか、粕漬けにぴったりな漬物器です。匂い漏れを防ぎ、台所でも使えます。キッチンサイズのシール容器で食品保存にも最適です。手軽においしく漬けられるミニレシピ付き(ぬか漬け、かす漬け、こうじ漬け、みそ漬け)。容量の目安:きゅうり約50本、なす約32個、大根約3760g、かぶ約24個材質ポリエチレン色ホワイト容量(L)15規格15型本体質量(g)886本体寸法(mm)奥行335本体高さ(mm)277本体幅(mm)335
サイクル扇
三菱電機¥24,980~税込¥27,478~1台5日以内出荷単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造色ホワイト(本体)タイプ密閉モーター周波数(Hz)50/60羽根枚数3電源電圧(V)単相100首振角度(°)0・30・60機能左右首振り:あり保証期間1年風量調整3段階材質(羽根)AS樹脂使用期間12年(設計上の標準)旋回角度(°)0・30・60色(羽根)ブルー
1st りん酸水素二ナトリウム >=99.0% 28-3760-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷容量(g)500コード【SAP】28-3760-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0783-68危険物の類別非危険物CAS登録番号7558-79-4
CP ポリメタクリル酸メチル 19-3760-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷容量(g)500コード【SAP】19-3760-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0769-49危険物の類別非危険物CAS登録番号9011-14-7
小型ハンディ質量流量 測定ユニット FLOW COMPO TM 3760MFM FCM4000-3760-AIRシリーズ
コフロック¥249,800税込¥274,7801個40日以内出荷マスフローメータとリードアウトユニットを内蔵した小型ハンディ質量流量測定ユニットです。タッチパネル式で簡単操作可能です。ご要望に応じてAIR以外の流体(N2、H2、He、Ar、O2、CO2他各種ガス)用の製作も可能です。ご相談ください。測定流体AIR