カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 自動車純正部品(8)
- 作業工具(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- トラック純正部品(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(14)
- 大阪魂(9)
- トヨタ(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- JTC(2)
- SMC(1)
- 黒田精工(1)
- ケナメタル(1)
- スズキ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 三菱ふそう(1)
- いすゞ自動車(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
「376050」の検索結果

丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)
大阪魂(40件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質ステンレス種類丸ワッシャー
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)
大阪魂(9件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥419税込¥4611パック(3個)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥499税込¥5491パック(2個)当日出荷から翌々日出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
インパクトエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷適合ピン・Oリング:A32・B32質量(g)70外径D(Φmm)ソケット部:22全長L(mm)50適合リングC型C32差込角(sq.)3/8
HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷から10日以内出荷HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,698税込¥2,9681個15日以内出荷ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22全長L(mm)50質量(g)70適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)
SMC¥339,800税込¥373,7801個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
プラスチックドレンプラグツールセット
JTC¥14,430税込¥15,8731個5日以内出荷プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。差込角が9.5mmなのでトルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物
プラスチックドレン&トルクレンチセット
JTC¥22,230税込¥24,4531個5日以内出荷JTC6215 + JTC6665 + JTC240203のお得なセット プラスチックドレンプラグを傷付けずに取り外せます。小さな部品のトルク締めに最適用途近年の輸入車に多く採用されている樹脂製のドレンプラグの取り外しに使用します。トルクレンチを使用して、規定トルクでの締め付けが可能です。トルクレンチ 。6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 。全長:220mm 。±4%(測定範囲:20%~80%) 。差込:6.3mm 。トルク使用範囲:1~25Nm 。適合車種:FORD,リンカーン,OPEL,トヨタ,ロールスロイス,LAND ROVER,VOVLO,ベンツ,プジョー,シトロエン,VW,AUDI 。部品適合純正品番:06L103801、11137605018 他危険物の類別非危険物