カテゴリ
- 作業工具(19)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3760lz」の検索結果

ロッキングエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷Z-EALシリーズのエクステンションバーです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングエクステンションバー
FPC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷ロッキング機構付きエクステンションバーです。取り付け取り外しはボタン操作で行います。遠隔作業で避けたいソケット類の取り残しや脱落が起きません。用途9.5sqロッキングエクステンションバーです。寸法D(Φmm)18.5差込角(sq.)9.5(3/8)駆動角(sq.)9.5(3/8)
エクステンションバー
(376件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。用途自動車、バイク整備等に材質クロムバナジウム鋼
ロッキング エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ロック付きでソケット等の落下防止に役立ちます。軸径(Φmm)16外径(Φmm)22差込角(sq.)1/2
オフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番777-5318全長(mm)300差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。種別エクステンションバー
Z-EAL エクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー
TRUSCO(78件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
9.5sqオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
エクステンションバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
3/8"SQ.ロッキングオフセットエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷オフセットエクステンションバーで好評なフレキシブルと固定の2段階活用タイプ。不意にソケットが外れないロック機能を搭載。寸法D1(mm)18寸法D2(mm)15首振角度(°)15差込角(sq.)9.5
ロッキングエクステンションバーセット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ケース入りで持ち運びにも便利です。セット内容6.3mmロッキングエクステンション 50・100・150mm 9.5mmロッキングエクステンション 75・150・250mm12.7mmロッキングエクステンション 75・125・250mmRoHS指令(10物質対応)対応