カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • マスク(4)
  • バイク部品(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「37800-gah-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FUEL UNIT   37800GAH003 ホンダ

    FUEL UNIT 37800GAH003

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • フユーエルユニット 37800KWV003 ホンダ

    フユーエルユニット 37800KWV003

    ホンダ
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番37800-kwv-003
  • フューエルユニット 37800GK4660 ホンダ

    フューエルユニット 37800GK4660

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番37800-GK4-660
  • FUEL UNIT   37800GET003 ホンダ

    FUEL UNIT 37800GET003

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • ウレタンスプレー ナガシマ

    ウレタンスプレー

    ナガシマ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(100cc)
    欠品中
    クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • メーターASSY. フューエル 17800GBJM31 ホンダ

    メーターASSY. フューエル 17800GBJM31

    ホンダ(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • フィルタ T2 重松製作所

    フィルタ T2

    重松製作所(32件のレビュー)
    549税込604
    1個
    欠品中
    適合TW01S、TW01SC、TW01SFC、TW11C、TW01C、TW01、TW02S、TW08SF、Sy28R、Sy28RAトラスコ品番819-5447質量(g)30以下規格国家検定区分RL2粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96.0以上粒子区分DOP(試験)
  • ナイロンカッター用飛散防止カバー 新ダイワ

    ナイロンカッター用飛散防止カバー

    新ダイワ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    草刈り作業時(特にナイロンカッター使用時)自分自身への飛散物での怪我防止に活躍
  • 取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所

    取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way)

    重松製作所(88件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
    仕様メタルフリー種別取替式防じん・直結式小型防毒材質シリコーン質量(g)115以下国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦70
  • フュエルレベルゲージアセンブリ 7CH-85710-C0 YAMAHA(ヤマハ)

    フュエルレベルゲージアセンブリ 7CH-85710-C0

    YAMAHA(ヤマハ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番7A9-85710-02
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH716 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH716

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接顔部に顔面へのフィット性に優れたエラストマー素材を採用し、高い気密性を確保したモデルです。 吸収缶の取り付け位置を下向きに設計したことで、装着時でも下方視野が広く、足元の確認が必要な作業も安全に行えます。 また、後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用。マスクの重さを分散し、装着時の安定感が向上しています。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN625号二酸化炭素濃度上昇(%)0.5(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケン

    フロート式レベルセンサー FS-2S形

    ノーケン
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
    用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51
  • フューエルメーターKIT TAKEGAWA(武川)

    フューエルメーターKIT

    TAKEGAWA(武川)
    9,298税込10,228
    1セット
    5日以内出荷
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH715S

    モノタロウ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    面体にシリコーンゴムを採用。耐油性・撥水性・耐劣化性に優れており、長期にわたって安定した性能を保ちます。 吸収缶を下に配置した下付き設計により、装着時でも下方視野を広く確保。足元や手元の確認が必要な作業を妨げません。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板の採用で、装着時の安定感が向上しています。 また、専用設計のバックルにより軽い力で着脱でき、しめひものスムーズな調節と確実な保持を両立させた、プロ仕様のマスクです。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途塗装作業、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業、接着作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ国家検定合格番号第TN624号排気抵抗(Pa)26(実測平均値)材質(面体)シリコン適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数1商品タイプ面体
  • レベルインジケーター(フロート式センサー仕様) イマオコーポレーション

    レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
    ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石
  • (83320)フューエル センダーゲージ トヨタ

    (83320)フューエル センダーゲージ

    トヨタ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (25060)フューエルレベルセンサー ニッサン

    (25060)フューエルレベルセンサー

    ニッサン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷