カテゴリ

  • 農業機械(32)
  • 機構部品(19)
  • 切削工具(12)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38-320」の検索結果

関連キーワード
109件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマ

    ブレーキシュー(ハーフタイプ)

    MKカシヤマ(261件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 記章 リボンバラ ササガワ

    記章 リボンバラ

    ササガワ(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(8個)
    当日出荷から3日以内出荷
    安心の日本製!安全ピンとクリップ付き!
    その他安全ピン・クリップ付き材質レーヨン繊維他
  • 内装ビス 若井産業

    内装ビス

    若井産業(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(310本)
    当日出荷
    鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
    用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂
    ¥489税込¥538
    1箱(2本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)

    大阪魂
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ドブねじ山種類ウィット
  • 寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 大阪魂

    寸切り 平先 ウイット(ステンレス)

    大阪魂
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類ウイット
  • 寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート) 大阪魂

    寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)

    大阪魂
    ¥549税込¥604
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理クロメートねじ山種類ウィット
  • Craf-T(クラフティー) 広島

    Craf-T(クラフティー)

    広島
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • ルーペ 胸章用 取付具 1袋(10個入り) ササガワ

    ルーペ 胸章用 取付具 1袋(10個入り)

    ササガワ
    ¥499税込¥549
    1袋
    4日以内出荷
    用途服に穴を開けずに記章を取り付けることができます。安全ピンの間にルーペを通してポケットに挿して使用します。材質アクリル樹脂寸法(長さL×幅W)(mm)本体:150×25
  • AlCrN超硬ドリルPHOENIX SPHINX

    AlCrN超硬ドリルPHOENIX

    SPHINX
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    刃数2枚先端角(°)140ねじれ角(°)30
  • キャンドルジェット カクダイ

    キャンドルジェット

    カクダイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    20°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。水面よりノズルを20~30mm出して施工して下さい。
    材質黄銅高さ(cm)170
  • のぼり おみやげ P・O・Pトレーディング

    のぼり おみやげ

    P・O・Pトレーディング
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    6日以内出荷
    三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
    材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
  • 六角穴付止メネジ 工進

    六角穴付止メネジ

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GLBT-20-3-AAA-4など部品番号713832026
  • ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥709税込¥780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
  • 六角穴付止メネジ 工進

    六角穴付止メネジ

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GM-2010-AAA-1など部品番号713832047
  • ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color yellowタイプ)

    タカノ
    ¥709税込¥780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
  • 六角穴付止メネジ 工進

    六角穴付止メネジ

    工進
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番MFLC-65K-AAA-1など部品番号713832035
  • ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)

    タカノ
    ¥709税込¥780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
  • 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO

    引張りリンク(ロングストロークタイプ)

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    成型時の金型の開きを補助する部品です。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
  • (12361)INSULATOR, ENGI トヨタ

    (12361)INSULATOR, ENGI

    トヨタ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Yellowタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Yellowタイプ)

    タカノ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
  • セーバーソー300ノコ刃 REX(レッキス工業)

    セーバーソー300ノコ刃

    REX(レッキス工業)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた切れ味です。
  • ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color Redタイプ)

    タカノ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2色red寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
  • (392)コントロールパネル A スバル

    (392)コントロールパネル A

    スバル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
  • GARMIN スポーツ マウント 31.8mm K-EDGE

    GARMIN スポーツ マウント 31.8mm

    K-EDGE
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    高い品質と優れた耐久性はそのままにデザインを簡素化。 アルミニウム削り出しにも関わらずお求めやすい価格設定のサイクルコンピュータマウントです。
    仕様対応モデル:830/530/130/25/20対応色ブラック質量(g)48
  • コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル サンドビック

    コロミルプルーラ ねじ切り加工用超硬エンドミル

    サンドビック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スレッドミル用エンドミルです。1パスでねじ部分を加工できます。同ピッチなら、異なるねじサイズも同じ工具で加工可能です。タップに比べて低動力で、破損時の工具の除去も簡単です。
    用途工具回転でのねじ切り加工。材種1620
  • ベイズ推論による機械学習入門 講談社

    ベイズ推論による機械学習入門

    講談社
    ¥2,800税込¥3,080
    1冊
    11日以内出荷
    最短経路で平易に理解できる、今までにない入門書! ベイズ主義機械学習(ベイズ学習)の基本原理にのっとり、「モデルの構築→推論の導出」という一貫した手順でアルゴリズムの作り方を解説。どこまでも分かりやすい! 【主な内容】 1 機械学習とベイズ学習 2 基本的な確率分布 3 ベイズ推論による学習と予測 4 混合モデルと近似推論 5 応用モデルの構築と推論 【機械学習スタートアップシリーズ】 本シリーズは、「機械学習ブーム」の先駆けとして2015年から刊行されている『機械学習プロフェッショナルシリーズ』の弟分的な存在を目指す、注目の新シリーズです。 「機械学習をもっと身近に、機械学習をもっとわかりやすく!」を合言葉に、より丁寧な記述で、基本的なテーマを解説していきます。 まず、以下の2点を同時に刊行いたします(^o^)/ 『これならわかる深層学習入門』瀧 雅人・著 『ベイズ推論による機械学習入門』須山 敦志・著/杉山 将・監修
    分類専門判型A5ページ数243ジャンル数学著者名須山敦志 杉山将初版年月2017/10
  • ソリッドガンドリル EB100 溝長160 グーリング

    ソリッドガンドリル EB100 溝長160

    グーリング
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    20日以内出荷
    チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬フルート長(mm)【LCF】160
  • RESISTER ASSY,TAC ホンダ

    RESISTER ASSY,TAC

    ホンダ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108. グーリング

    溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT108.

    グーリング
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    20日以内出荷
    用途アルミ、銅、プラスチック用。
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋
    ¥609税込¥670
    1個
    22日以内出荷
    耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
  • キャリパーサポート 320mm KYB-38  75-1302 PMC

    キャリパーサポート 320mm KYB-38 75-1302

    PMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-1302
  • 油砥石細目(A角) 大和製砥所

    油砥石細目(A角)

    大和製砥所(6件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    油砥石はA砥粒を主原料につくられるビドリファイド法の砥石です。材質が強靭なため、鉄や鋼など抗張力の高いものの研削や取代の多い研削に最適です。ホーニング砥石と異なり、粒度・結合度・寸法ともに一定の規格の中で製作されています。
    種別角粒度320(細目)砥材A砥粒(アルミナ質砥粒)適合材鉄、鋼など
  • ローラーハンドル アサヒペン

    ローラーハンドル

    アサヒペン(25件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷
    サイズレギュラー種類ハンドル主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油砥石 中京研磨

    油砥石

    中京研磨(12件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
  • くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」 WAKI(和気産業)

    くるっと束ねてフック掛け!「くるっと!バリバリフック」

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    カラビナフック付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。
    用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、POM、ステンレス耐荷重(kg)5
  • 充電式ドライバドリル DF333D マキタ

    充電式ドライバドリル DF333D

    マキタ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)28回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)179本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212ねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
  • 製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥1,803税込¥1,983
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200適合機種メーカー日立冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番RJK-30
  • エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TEBシリーズ

    岩田製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応