カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 切削工具(19)
- 学童・教育用品(7)
- 制御機器(6)
- 電気材料(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 住設機器(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 日用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(54)
- SKC(7)
- エスコ(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- イシハシ精工(5)
- ノーリツ(4)
- グリーンクロス(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- 三桂製作所(3)
- RK JAPAN(3)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- メイキコウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- セフティー3(1)
- タカチ電機工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「38-ps」の検索結果

クラフト封筒 長3 薄水色 100枚入
マルアイ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(100枚)当日出荷スタンダードな角形と長形。仕様センター貼り材質封筒用紙パステル寸法(mm)235×120色ウスミズサイズ長3紙厚(g/m2)80郵便番号欄あり
ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ
タカチ電機工業¥279税込¥3071パック(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ガスタップ 平行ねじ(PS)
イシハシ精工¥3,798税込¥4,1781個当日出荷JIS規格品のタングステン管用タップです。用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PS)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
ガス管用六角サラエナットダイス(PS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PS(ストレート)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PS
管用アジャスタブル丸ダイス 平行(PSねじ)
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PSおねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)加工ねじ管用平行ねじPS
スーパーネットチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷から翌々日出荷軽量かつ耐久性に優れています。 取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
エレキギター弦
D'Addario¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷D’AddarioのNYXLギター弦は、これまで市場に出たどの弦よりもチョーキング強度が向上、はっきりとしたサウンド、チューニングが安定している弦です。
樹脂ベアリング(PPS) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PPS使用可能温度範囲-10~180℃RoHS指令(10物質対応)対応
『パーツ販売』T-IMSG チタンIMガイド 5 ※ガイドリング径
SHIMANO(シマノ)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
プレーンクランプ&サポートセット
ニューストロング販売¥43,980税込¥48,3781セット12日以内出荷加工幅が広がります。時間の削減になります。用途加工物の取付に。付属品木製ベースセット内容プレーンクランプ、スクリューサポート、ピンレンチ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Nexperia デュアル Nチャンネル MOSFET, 60 V, 320 mA, 6 ピン パッケージSOT-363 (SC-88)
nexperia¥1,298税込¥1,4281リール(40個)7日以内出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 320 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.6 Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最低ゲートしきい値電圧 = 0.9V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 320 mW標準ターンオン遅延時間 = 2 nsデュアルNチャンネルMOSFET、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
ローラコンベヤ(軽荷重用) 汎用タイプ(スチールローラ) FLB38R-PS
メイキコウ¥25,080~税込¥27,588~1個13日以内出荷特長:FLB38Rローラを[ 43×30×2.3フレームに組付け機高をH50mmとした低床コンベヤ、棚へ組込んでの使用に適している。用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ38×t 1.2 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 43×30×2.3SS 機高(H) 50 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800 ピッチ(P) 50・100 機長(L)実寸L-6 (1500)・種類ストレート材質(ローラー部)スチール