カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「380k300」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーボンブラシ 高速電機(富士製砥)カーボンブラシ高速電機(富士製砥)(9件のレビュー)
549税込604
1セット(2個)
当日出荷
AO-8055 ギヤードモーター用マウント TAMIYA(タミヤ)AO-8055 ギヤードモーター用マウントTAMIYA(タミヤ)(9件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
競技用ロボット等の動力ユニットに最適な「ギヤードモーター」を、ロボット本体に取り付けるためのパーツです。出力軸の位置を上下2箇所から選択でき、本体への固定用ビス穴も加工済み。ギヤードモーターを、より手軽に幅広くご活用頂けます。
適合ギヤードモーター3633シリーズ K36、K75、K300、ギヤードモーター380シリーズ K10、K20、K36、K75、K150、K300、ギヤードモーター540シリーズ K75、K300
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(15件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から62日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300 TAMIYA(タミヤ)AO-8025 タミヤギヤードモーター 380K300TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
欠品中
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
DCギヤードモーター(300:1 60rpm) TAMIYA(タミヤ)DCギヤードモーター(300:1 60rpm)TAMIYA(タミヤ)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
タミヤ ロボティクスシリーズ ロボット製作に便利なギヤヘッド付きモーター ギアボックスによって減速(75:1)されたギアードモーターです。 380型モーターにギヤヘッドを組み合わせた製品です。 300:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じて減速比の異なる製品も選べます。 ホイールハブ付属で1/10RC F1モデルのリヤホイール を取り付けることが可能です。 歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体 ×1、ホイールハブ(F1用) ×1、4mmフランジロックナット ×1、3×4mm丸ビス ×3、3mmスプリングワッシャー ×3、3mmイモネジ ×1、六角レンチ(小) ×1電源電圧7.2V無負荷回転数(min-1[r.p.m])60最大トルク(N・m[kg-cm])【効率時】20ギヤ比300:1