カテゴリ

  • 自動車純正部品(95)
  • 制御機器(51)
  • 農業機械(32)
  • トラック純正部品(29)
  • バイク純正部品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 機構部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「382-20」の検索結果

342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(261件のレビュー)
1,990税込2,189
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
スクリーンフィルターAKY382/AKY385 サンホープスクリーンフィルターAKY382/AKY385サンホープ(47件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
389税込428
1箱(3本)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ドブ)大阪魂
799税込879
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類ウィット
高機能瞬間接着剤電子部品用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤電子部品用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
透明質量(g)20容量(g)20主成分シアノアクリレート系危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
部品 コードレスミニチェンソー CS1810DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスミニチェンソー CS1810DDHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先 ウイット(ステンレス)大阪魂
539税込593
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類ウイット
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
579税込637
1箱(4本)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
スペア用コーンバイト REX(レッキス工業)スペア用コーンバイトREX(レッキス工業)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
簡単に交換が可能です。
用途薄肉ステンレス鋼管の面取作業トラスコ品番809-4649適合機種SU60P質量(g)190
寸切 荒先 ウィット(ステンレス) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(ステンレス)大阪魂
579税込637
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレスねじ山種類ウィット
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
759税込835
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット(左)
寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
579税込637
1箱(2本)
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメートねじ山種類ウィット
寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/生地)大阪魂
609税込670
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット(左)
長穴ダイス オグラ長穴ダイスオグラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
(87138)ヒータ ブロワ レジスタ トヨタ(87138)ヒータ ブロワ レジスタトヨタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。 ロッキングレバー付です。
種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15トラスコ品番446-7272質量(g)280
ダイス(38型) TRUSCOダイス(38型)TRUSCO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。適合規格タケダ機械/S-305焼入硬度HRC57
部品 ハンマドリル DH52ME HiKOKI(ハイコーキ)部品 ハンマドリル DH52MEHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
防蝕亜鉛 バージンク PLASTIMO防蝕亜鉛 バージンクPLASTIMO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ドライブのキャビテーションプレートやフラップ等に使用します。
材質亜鉛
SS20L型 調整ガラリシルバー 浜国SS20L型 調整ガラリシルバー浜国
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
戸厚18.5mmから対応可能
用途ガラリ材質アルミA6063厚さ(mm)18.5シルバー表面処理T5
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(4件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
UK18-8プレーンタイプ丸盆 UK(三宝)UK18-8プレーンタイプ丸盆UK(三宝)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
エレクトロプライヤーコンフォート KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤーコンフォートKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。電気工事用マルチファンクションプライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。1つのプライヤーに6つの機能。単線に傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。プライヤーを完全に開くことなく掴みます。切刃は閉じたまま保護されます。ワークへ届きやすいスリムな構造です。ねじ式ジョイントにより、プライヤーの動きに遊びがなく精密です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
用途電気工事のあらゆる作業に最適種類その他プライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 銅線15仕様【ヘッド仕上げ】黒防錆コート、研磨【つかみ面】フラット・横すじ入り材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)280使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2ハンドルコンフォートスタイル平口
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノプレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)タカノ(1件のレビュー)
4,369税込4,806
1個
3日以内出荷
材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
PTFEジャー Cowie TechnologyPTFEジャーCowie Technology
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷から95日以内出荷
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。 優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。 肉厚構造になっています。
タイプPTFE製材質PTFE
スパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012 グーリングスパイラルタップ 汎用 タイプNR40 1012グーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
スパイラルタップ 汎用
用途一般鋼の加工材質HSS-E
(MR73)サンバイザ,LH ミツビシ(MR73)サンバイザ,LHミツビシ
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
(MR63)カバー,リヤ シート バック ミツビシ(MR63)カバー,リヤ シート バックミツビシ
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
ヘリンボンラグ ボーナ 約130×190cm 萩原ヘリンボンラグ ボーナ 約130×190cm萩原
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
洗えるヘリンボンラグ
用途ざっくりとした織りで立体感があり、太めの間隔で仕上げたヘリンボン柄は、遠目で見るとボーダー柄のようにも見えるデザインに。ウレタン入りでほんのりふっくら、さらっとした肌ざわりで年中使いやすい素材感です。洗濯機で丸洗いできるから、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心、いつも清潔にお使いいただけます。裏面には滑り止め付き。ホットカーペット・床暖房にも対応しています。厚さ(mm)7備考洗濯可対応ホットカーペット寸法(cm)130×190機能低ホルムアルデヒド滑り止め効果あり組成表面:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム5mm 裏面:不織布(滑り止め付き) タグ:合成皮革
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ) タカノボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)タカノ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ハンガー フロント スプリングーR (W0) MAZDA(マツダ)ハンガー フロント スプリングーR (W0)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)タカノ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ローラーバケット S セット 大塚刷毛製造ローラーバケット S セット大塚刷毛製造
6,498税込7,148
1セット
翌々日出荷
材質PP製セット内容本体(10個)、ネット(10枚)底面サイズ(mm)210×150RoHS指令(10物質対応)対応
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ) タカノボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)タカノ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ハンガー フロント スプリングーR (W4) MAZDA(マツダ)ハンガー フロント スプリングーR (W4)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
スプリング フソウ ナカノ NAKANOスプリング フソウ ナカノNAKANO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンガー フロント スプリングーR (W7) MAZDA(マツダ)ハンガー フロント スプリングーR (W7)MAZDA(マツダ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
のぼり おみやげ P・O・Pトレーディングのぼり おみやげP・O・Pトレーディング
2,598税込2,858
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600