カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「382-3253」の検索結果

GSメタルプロ・ジャンボ ピンク
ABC商会(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(750mL)当日出荷繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心トラスコ品番382-3253色ピンクタイプガンタイプ1液ガスの種類HC(ノンフロン)発泡体積(L)36~40施工長さ直径2cmで約130メートル発泡倍率30倍危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.525LRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性