カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- バッテリー・電装(3)
- バイク純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「38212-sm4-000」の検索結果

平型ヒューズ
(300件のレビュー)¥99税込¥1091パック(5個)当日出荷過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。用途ヒューズの交換に材質亜鉛+PCサイズ(mm)約18.9×18.7×5.1販売区分業務用
スローブローヒューズ・SBFC‐CT
PEC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)当日出荷電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応