カテゴリ

  • 接着剤・補修材(3)
  • 機構部品(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「38315n」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートミックス パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    オートミックス パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    スモールサイズのパネルボンドです。2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途自動車パネル接着。仕様ミキシングノズル(1本)付トラスコ品番835-8893セット内容ミキシングノズル(1本)材質主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)容量(mL)50質量(g)80可使時間(分)45硬化時間(分)90完全硬化時間24時間(25℃)、90分(60℃)危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1105主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • パネルボンドミニ 3M(スリーエム)

    パネルボンドミニ

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1ケース(50mL×6本)
    翌々日出荷
    2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。自動車パネル交換組み付け作業に使用します。作業時に火花の発生がなく内装トリムなどの脱着などの付帯作業が軽減され、また溶接時のような熱の発生がないためパネルにひずみが起こらず後処理が容易です。接着部からの水の侵入をも防ぎ、錆を防ぐ高品質な作業が行えます。鉄板、アルミニウム、FRPに対する接着強度、耐久性に優れます。
    用途ドアアウターパネル、クォーターパネル、ルーフパネル、トラックの荷台部分のサイドパネルなどのパネル交換作業に。3M(TM) ハンドガン8190で使用します。付属品ミキシングノズル1本入り仕様パネル・フレーム、パーツ、3次元形状用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量50kg特性防水、防錆
  • ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
  • (38315)ボルト ニッサン

    (38315)ボルト

    ニッサン
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2normal寸法D(Φmm)38寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
  • ハンドガン 3M(スリーエム)

    ハンドガン

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    3M(TM) パネルボンドミニ 38315、パネルボンドミニ 38315Nの2液混合製品を定量吐出させる用のハンドガンです。
    付属品1:1と2:1共用プランジャー付き危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195 3M

    オートミックス パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195

    3M
    14,980税込16,478
    1箱(6袋×12本)
    当日出荷
    3M パネルボンドミニ 38315N用および3M オートミックスシステム製品(ミニ)用ミキシングノズルです。ノズル内で2液が混合されて吐出されます。
    用途オートミックスシステム(ミニ)シリーズ吐出用トラスコ品番607-2424全長(mm)70危険物の類別非危険物入数(本)袋:12