カテゴリ
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
「389-6901」の検索結果

ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(9本組)当日出荷高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
モダン神棚板 kaede Grande
神棚の里¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から4日以内出荷女性でも簡単に取付ができる洋風モダン神棚板。通常の神棚板は壁への釣りつけの際にはドライバーや石膏ボード用のビスなどを用意するのが大変でした。取付には時間もかかるし、組み立ても面倒・・・・。この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。材質メイプル
モダン神棚 kagari
神棚の里¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷インテリアにすっと馴染みながらも神様の気配を感じることができる現代の住まいに合った神棚です。清潔な乳白色の佇まいを大切に、神様が、そっと見守ってくださる様子をイメージして穏やかなスリットを入れました。単体でも組み合わせても置くことも壁にかけることもできる使い勝手のいい神棚です。クリアウレタン塗装。木色は個々に変わります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×6×5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効内寸:10×1.2×26
モダン神棚板 Kaede
神棚の里¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。材料は高級家具などに使用されているメイプルの無垢材で製作されています。用途上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。セット内容モダン神棚板kaede、kagariメイプル、モダン神具膳Mitsubaメイプル、モダン榊立てメイプル1対、モダン瓶子メイプル1対種別Kaede No.9セット材質神棚板:メイプル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11
モダン神棚板 Kurumi
神棚の里¥46,980税込¥51,6781セット4日以内出荷この神棚板は取付専用の台紙、石膏ボードピンを使用することにより、簡単に安全に短時間で取り付け可能です。※コンクリート壁、木製壁への取付けはできません。材料は高級家具などに使用されているウォールナットの無垢材で製作されています。用途上部の溝を利用してお神札を立て掛けます。破魔矢も棚板下部の穴に掛けて収納出来ます。セット内容モダン神棚板kurumi、kagariウォールナット、モダン神具膳Mitsubaウォールナット、モダン榊立てウォールナット1対、モダン瓶子ウォールナット1対種別Kurumi No.10セット材質神棚板:ウォールナット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)神棚板:45×12×11
神棚 箱宮三社
神棚の里¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷お社の埃汚れなどが付きにくい箱型の神棚です。正面のガラス戸は折り戸となっており、扉下には神具を置くことのできる膳引出付きです。材質東濃ひのきサイズ16号寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×21.5×37.5内寸(cm)有効内寸:H26
神棚 壁掛け三社 出雲
神棚の里¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷棚板がセットされている壁掛け型神棚です。壁への取り付けは壁にあったビスを別途ご用意いただき、ビスに引っ掛けるだけの簡単設置です。お社は落下防止、耐震機能付きのすぐれた神棚です。御札は正面の扉を外してお納めしますが木製などの大きな御札はお納めすることができません。材質東濃ひのき、プリント合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×25.5×36内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:10×6×25、左右扉:8×5.5×20