カテゴリ
- 農業機械(4)
- 制御機器(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「39-01-2020」の検索結果

4.2mmピッチニューミニフィットハウジング2極
日本モレックス(molex)¥59税込¥651個当日出荷molex製5557コネクタハウジングです。コンタクトは【5556T】です。ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600定格電流(A)9コネクタ形状ハウジングピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 E39口金 AC100/240V 赤色
マリンテック¥28,980税込¥31,8781式6日以内出荷屋外で使用可能。OEM製品によるコスト削減品。陸上用コーンライトを船舶用集魚灯・船上作業灯として使用できる仕様に改良し、2018年より販売開始。アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部・ポリカ製カバー・ステンレス部品などに独自の防蝕・防水処理を実施。本製品はE39口金ソケットに対応します。CREE製LED素子を使用。全周囲を照らす構造となっております。ノイズ対策品 。AC専用電源。2020年モデル。1年保証型式MLB50W-AC-R質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50口金E39全光束(Lm)5000外形×全長(mm)90×270発光色赤色電球の種類LED
Vishay 巻線インダクタ (面実装), 2.2 μH, 5.8A, シールド, 5.49 x 5.18 x 3mm
VISHAY¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 5.8Aパッケージ/ケース = 2020長さ = 5.49mm奥行き = 5.18mm高さ = 3mm寸法 = 5.49 x 5.18 x 3mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 29.2mΩシリーズ = IHLPコア材料 = 金属複合材最大自己共振周波数 = 39MHz最大動作温度 = +125℃IHLP2020CZ-01シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-2020CZ-01シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-2020CZ-01シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は5.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応
ケシヨウネジ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格M6X12図解NoMSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ケシヨウネジ_No.55、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 ケシヨウネジ_No.56、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 ケシヨウネジ_No.39、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 ケシヨウネジ_No.56
Oリング P18
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(5個)8日以内出荷規格P18図解NoMW60014K 部品_No.18、MW2540 工業用ポンプ部品_No.9、MW60035(2004) 部品_No.16、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.11、MW60021(2004) 部品_No.17、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.14、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、3ジゲンノズルRN1-40W 本体部品_No.15、MW60014 部品_No.17、MW60021K 部品_No.17、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング P18_No.9、MW2530(2004) 部品_No.9、MW1SP05ES 部品_No.42、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.11、MW2530 工業用ポンプ部品_No.9、MW2DX05ELS 部品_No.39、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.10、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.10
ナベコネジ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M5X60(SM)図解NoMS3910D-15 ポンプ部品_No.27、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.17、GS10R ポンプ部品 ナベコネジ_No.19、MS608C-15 ポンプ部品_No.17、MS037 ポンプ部品_No.18、GKS15-1 ポンプ部品_No.17、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.18、GKS20-1 ポンプ部品_No.17、KS1300 ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS10 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.18、KS13S ポンプ部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.18、MJS-21 ポンプ部品_No.19、MS3900D-15 ポンプ部品_No.24、KS2020 ポンプ部品_No.17、MS039D-20JA ポンプ部品_No.18、JAS11 ポンプ部品_No.17、GKS11-1 ポンプ部品_No.17、AS15CD ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS20 ポンプ部品_No.17、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.18、GKS11 ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.17
ニップル
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷図解NoAS15CD ポンプ部品 ニツプル_No.13、MS037 ポンプ部品_No.14、KS1300 ポンプ部品_No.13、MS039D-20JA ポンプ部品_No.14、GKS20-1 ポンプ部品_No.13、GKS20 ポンプ部品_No.13、GKS11 ポンプ部品_No.13、KS2020 ポンプ部品_No.13、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.14、GKS15 ポンプ部品_No.13、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.13、GKS10 ポンプ部品_No.13、MS3900D-15 ポンプ部品_No.13、KS13M ポンプ部品_No.13、KS13S ポンプ部品_No.13、GKS11-1 ポンプ部品_No.13、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.14、MS608C-15 ポンプ部品_No.13、GS15EMA ポンプ部品 ニツプル_No.13、GKS15-1 ポンプ部品_No.13、MS039D-15 ポンプ部品_No.14、JAS11 ポンプ部品_No.13、MS043 ポンプ部品_No.14