カテゴリ

  • 清掃用品(12)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「392plus」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)アノービリバベリー
31,980税込35,178
1台
当日出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。 3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。 便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄 自動車・自動二輪の洗車 住居物(外壁・床など)の洗浄 網戸の洗浄トラスコ品番208-5652セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター幅(mm)340質量(kg)8高さ(mm)800奥行(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)1400電源コード(m)5吐出圧力(MPa)10高圧ホース(m)6給水方式自吸吐出水量(L/min)7アズワン品番64-8370-77
吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2117適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)20
ロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
高圧水を回転して噴射することで、洗浄力が大幅にアップします。
トラスコ品番536-2127適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
トラスコ品番536-2137適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)670
鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PM プラス バラSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷から31日以内出荷
呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
エクステンション BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーエクステンション BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
スプレーガンと各種ノズルの間に装着することで、軒下や高い場所でも楽に洗浄することができます。
トラスコ品番536-2116適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)260
ワンタッチ蛇口 BLUECLEAN392PLUS/117/BC250共用 アノービリバベリーワンタッチ蛇口 BLUECLEAN392PLUS/117/BC250共用アノービリバベリー
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
水道の蛇口に接続することで、吸水ホースと水道を直結することが可能です。BC250は標準では付属しておりません。オプション品となります。
トラスコ品番536-2128適合機種BLUECLEAN392PLUS/117/BC250質量(g)60
スプレーガン BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリースプレーガン BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
トラスコ品番536-2136適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)580
ソープノズルASY Oリング付 BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーソープノズルASY Oリング付 BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2132適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)100
Oリング S6 BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリーOリング S6 BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
129税込142
1個
3日以内出荷
ワンタッチタイプの高圧ホース用Оリングです。
トラスコ品番536-2106適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)1
吸水ホース ストレーナー付 BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー吸水ホース ストレーナー付 BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
自吸用ストレーナー付で、吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2112適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)510給水方式自吸
ベランダクリーナー BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーベランダクリーナー BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
大型の円盤で広範囲の汚れを落とします。水も飛び散らないので、ベランダの掃除にも最適です。
トラスコ品番536-2111適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)510
可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ご利用いただく用途に合わせて手元で簡単に噴射角度を調節可能です。
トラスコ品番536-2143適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70