カテゴリ

  • 清掃用品(14)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「392plus」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー吸水コネクター BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2117適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)20
鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ PM プラス バラSK(新潟精機)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)アノービリバベリー
31,980税込35,178
1台
9日以内出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。 3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。 便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄 自動車・自動二輪の洗車 住居物(外壁・床など)の洗浄 網戸の洗浄トラスコ品番208-5652セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター幅(mm)340質量(kg)8高さ(mm)800奥行(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)1400電源コード(m)5吐出圧力(MPa)10高圧ホース(m)6給水方式自吸吐出水量(L/min)7アズワン品番64-8370-77
Oリング S6 BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリーOリング S6 BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
129税込142
1個
3日以内出荷
ワンタッチタイプの高圧ホース用Оリングです。
トラスコ品番536-2106適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)1
ロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーロータリーノズル BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
高圧水を回転して噴射することで、洗浄力が大幅にアップします。
トラスコ品番536-2127適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
ワンタッチ蛇口 BLUECLEAN392PLUS/117/BC250共用 アノービリバベリーワンタッチ蛇口 BLUECLEAN392PLUS/117/BC250共用アノービリバベリー
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
水道の蛇口に接続することで、吸水ホースと水道を直結することが可能です。BC250は標準では付属しておりません。オプション品となります。
トラスコ品番536-2128適合機種BLUECLEAN392PLUS/117/BC250質量(g)60
エクステンション BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーエクステンション BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
スプレーガンと各種ノズルの間に装着することで、軒下や高い場所でも楽に洗浄することができます。
トラスコ品番536-2116適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)260
Oリング BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリーOリング BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
119税込131
1個
3日以内出荷
【392PLUS】ロータリーノズル・可変ノズル・ベランダクリーナー用【117】可変ノズル用
トラスコ品番664-4814
Oリング BLUECLEAN391PLUS/392PLUS/117共用 アノービリバベリーOリング BLUECLEAN391PLUS/392PLUS/117共用アノービリバベリー
149税込164
1個
3日以内出荷
【391PLUS】可変ノズル付ランス・ロータリーノズル付ランス・ソープノズル・エクステンション用【117・392PLUS】エクステンション・ソープノズル用
トラスコ品番664-9708
ソープノズルASY Oリング付 BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーソープノズルASY Oリング付 BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗剤タンクに中性洗剤を入れると、洗剤の噴射が可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2132適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)100
高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
トラスコ品番536-2137適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)670
スプレーガン BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリースプレーガン BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
トラスコ品番536-2136適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)580
吸水ホース ストレーナー付 BLUECLEAN392PLUS/117共用 アノービリバベリー吸水ホース ストレーナー付 BLUECLEAN392PLUS/117共用アノービリバベリー
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
自吸用ストレーナー付で、吸水ホースと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2112適合機種BLUECLEAN392PLUS/117質量(g)510給水方式自吸
ベランダクリーナー BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリーベランダクリーナー BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
大型の円盤で広範囲の汚れを落とします。水も飛び散らないので、ベランダの掃除にも最適です。
トラスコ品番536-2111適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)510
可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー可変ノズル BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ご利用いただく用途に合わせて手元で簡単に噴射角度を調節可能です。
トラスコ品番536-2143適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら