カテゴリ
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「394-469」の検索結果

RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト規格RoHS及び鉛フリー接点構成DPDT材質(アクチュエータ)真鍮動作特性On-Off-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銅合金接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)21実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
ツールチェスト
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷引き出し式のツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。付属品発泡ポリエチレンシート、カギ仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)トラスコ品番394-0469材質本体:スチール、取手:ABS樹脂色レッド引出し数2高さ外寸(mm)250外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)395