カテゴリ
- トラック純正部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- バイク純正部品(6)
- バイク部品(5)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「395-14」の検索結果

スチール什器 片面ネット
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781セット8日以内出荷から10日以内出荷豊富なライナップで売場を演出するスタンダードなシステム什器。仕様アジャスター付材質(本体)スチール色ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)250まで
のぼり ソフトクリーム アイス ジェラート
P・O・Pトレーディング¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
RS Pro Y形圧着端子 SVYS2-5, 青 1.5 → 2.5mm2 16AWG to, 14AWG
RS PRO¥3,398税込¥3,7381袋(100個)7日以内出荷仕様絶縁 = 絶縁幅 = 7.9mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGスタッドサイズ = M5色 = 青全長 = 22mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO SMDレジスタ, 1Ω, 0201 (0603M), 50mW
RS PRO¥8,698税込¥9,5681リール(15000個)7日以内出荷RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 Ω の抵抗と定格電力 20 を備えています。 この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -400 ppm/ C 400 ppm/ C です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007仕様抵抗 = 1Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0201 (0603M)許容差 = ±1%定格電力 = 50mW温度係数 = ±400ppm/℃シリーズ = CR動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
覗き見防止 プライバシー フィルター Acer NITRO VG0 VG220QHbmiix 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Acer NITRO VG0 VG220QHbmiix取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造(シリコン+ハードPC)による高耐衝撃設計で、落下や衝撃からiPad本体をしっかり保護します。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場や業務使用、お子様のご利用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などに便利。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちでの作業にも対応します。・ケースを装着したまま充電・撮影が可能。充電ポートはカバー付きでホコリや水の侵入を防ぎます。・ショルダーストラップ付属で、肩掛け持ち運びや車内への取付(縦・横向き)も可能です。◆iPad用 タッチペン。・ペン上部のスイッチを2回タッチするだけで電源ON/OFF。ペアリング不要でBluetooth接続なしですぐ使えます。・パームリジェクション機能により、画面に手を置いたまま自然な書き心地を実現します。・傾き検知機能を搭載しており、ペンの角度によって線の太さを変えられるため、イラストやメモにも最適です。・ペン先には感度と耐摩耗性に優れたPOM(ポリアセタール)樹脂を採用。・Type-C急速充電に対応しており、約30分の充電で最大8時間の連続使用が可能です。・30分間未使用で自動OFF機能が作動し、電源の切り忘れを防ぎます。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。◆適用型番。A2602/A2604/A2603/A2605/A2270/A2428/A2429/A2430/A2197/A2200/A2198付属品【ケース】ショルダーベルト×1、カバー取り外し用具×1、ストラップ通し用具×1【タッチペン】USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1、交換用ペン先×2適合機種iPad 第9世代(2021年)、第8世代(2020年)、第7世代(2019年)寸法(mm)【ケース本体】約268×195全長(mm)【タッチペン】約166、[ペン先]約2.0色【ケース】ブラック、【タッチペン】ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)【ケース】約395、【タッチペン】約14長さ(cm)ショルダーベルト】117解像度2160×1620対応インチサイズ10.2特性【保護フィルム】反射防止