カテゴリ

  • テープ(2)
    • 養生テープ(2)
  • 機構部品(26)
  • メカニカル部品(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
オレフィン系・ポリエチレン
粘着剤
アクリル系
ピンク
ブランド
日東電工(旧:Permacel)・ニトムズ・日動工業・ヤヨイ化学・CKD・タカノ・NSKマイクロプレシジョン(ISC)・NSK(日本精工)・NOK・がまかつ Gamakatsu・EZO(北日本精機)・オーム電機・omron(オムロン)・ノーブランド・ナベヤ・INAX(LIXIL)・KMT・アイリスオーヤマ・JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「395n」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 養生テープ さくら No.395N 日東電工(旧:Permacel)

    養生テープ さくら No.395N

    日東電工(旧:Permacel)(133件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい!しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。内装養生テープの新定番
    主な用途養生用粘着力(N/25mm)8.6(フローリング)、4.1(養生ボード)
  • 養生テープ395N ヤヨイ化学

    養生テープ395N

    ヤヨイ化学
    989税込1,088
    1巻
    13日以内出荷
    養生シートの外周固定時に押さえる力とクリーンな剥離を実現しました。 伸びを少なくしたフィルムでまっすぐにすばやく切ることを可能にしました。 さくら色で美しく良く目立ちます。
    基材ポレオレフィン粘着剤アクリル系厚さ(mm)約0.126粘着力(N/20mm)8.81テープ長さ(m)50
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • LEDリーフクリップ 日動工業

    LEDリーフクリップ

    日動工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
    用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • 豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM オーム電機

    豊作ラジオ 防塵防水IP66対応 AM/FM・ワイドFM

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    仕様乾電池持続時間:AM受信時…約190時間、FM受信時…約180時間付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書質量(g)約610(乾電池含まず)電源DC6V 単1形乾電池×4本(別売)外形寸法幅195 × 高さ178 × 奥行112mm(突起物含まず)スピーカー口径100mmモノラルスピーカー×1受信周波数AM…530~1605kHz 、FM…76~99MHzアンテナAM…内蔵フェライトバーアンテナ、FM…ロッドアンテナ防水保護等級防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない
  • 兼用上枠戸当 MK(丸喜金属本社)

    兼用上枠戸当

    MK(丸喜金属本社)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    付属品皿タッピングねじ(3.0×25):4本トラスコ品番114-1651材質ステンレス(SUS304)、樹脂長さ(mm)165幅(mm)40ヘアライン高さ(mm)22.5質量(g)80
  • 吊下げ名札 ハガキ用 SONIC(ソニック)[文具]

    吊下げ名札 ハガキ用

    SONIC(ソニック)[文具]
    1パック(10枚)
    取扱停止中
    サイズはがき材質表示面=R-PP、紐=ナイロン、調整パーツ=POM長さ(m)紐:約1(Φ2.5mm)内寸(mm)表示面:107×154中紙サイズ(mm)100×148グリーン購入法適合
  • 桧ウォールミラー フクダクラフト

    桧ウォールミラー

    フクダクラフト
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    正面からの美観性を追求し、すっきりとしたデザインに仕上げました。温もりのある木製のフレームが心地好い空間を演出します。壁掛けタイプでシンプルなデザイン、鏡を覗くたびに"気分がぐっと上がります。優しいお部屋に合わせやすい人気色。北欧風のナチュラルな雰囲気に。付属で金具と紐が付いているので、届いて直ぐに取り付けることが可能です。
    用途サイズ(約)。幅24.5×奥行1.3×高さ〇〇cm。重量。(約)〇〇kg。材質。(枠)天然木ヒノキ,鏡。生産国。日本製
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズGシリーズ
  • Oリング・フッソ OR型 NOK

    Oリング・フッソ OR型

    NOK
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)
  • Oリング OR型 NOK

    Oリング OR型

    NOK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式OR
  • ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
  • ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
  • ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
  • ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)16normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
  • ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ14(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)14normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
  • ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
  • ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)25normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A30シリーズ

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個ほか
    翌々日出荷から36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    仕様●外部表示灯用出力(ノンセーフティ出力):接続可能な表示灯・白熱ランプ:DC24V、3~7W・LEDランプ:負荷電流10~300mA、漏れ電流1mA以下(外部表示灯出力を使用するには、汎用表示灯コード 形F39-JJ3N、または専用外部表示灯キット 形F39-A01P□-PACが必要)セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A30シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)接続設定ツールの接続→可能材質(キャップ)ABS樹脂応答時間安定入光時:(ON→OFF)単体単体 10~17.5ms、(OFF→ON)単体 40~70msコード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能表示灯投光器受光レベル表示灯(緑色LED×2、橙色LED×3):受光量に応じて点灯エラーモード表示灯(赤色LED×3):異常内容を点滅表示電源表示灯(緑色LED×1):通電時点灯インターロック表示灯(黄色LED×1):インターロック時に点灯、ロックアウト時に点滅外部リレーモニタ表示灯(ミューティング入力1表示灯)、ブランキング/テスト表示灯(ミューティング入力2表示灯)(緑色LED×2):機能に応じて点灯・点滅受光器受光レベル表示灯(緑色LED×耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手、腕検出光源(発光波長)赤外LED連結直列連結による時分割投光方式・連結数:4セットまで・総光軸数:400光軸まで・連結されたセンサ間のコード長:最大15m(連結コード(形F39-JJR3Wまたは形F39-JJR□L)と本体のコードは含まない)安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下(直列連結時2.2以下)耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ30の不透明体ソフトウェアバージョンVer.2
  • ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)32normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1セット
    翌々日出荷から36日以内出荷
    指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
    セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
  • ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ16(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    寸法D(Φmm)16材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8
  • ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ10(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    639税込703
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2normal寸法D(Φmm)10寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
  • オフセット チューブラー ハンドル イマオコーポレーション

    オフセット チューブラー ハンドル

    イマオコーポレーション
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    寸法D(Φmm)38材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18
  • ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ20(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2normal寸法D(Φmm)20寸法d1(mm)11寸法d2(mm)7寸法h(mm)13ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
  • ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ14(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    寸法D(Φmm)14材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7寸法d1(mm)8寸法d2(mm)5寸法h(mm)8
  • ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ50(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    寸法D(Φmm)50材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18
  • ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2normal寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
  • ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ12(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    材質SUJ2normal寸法D(Φmm)12寸法d1(mm)6寸法d2(mm)4寸法h(mm)5ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
  • ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    寸法D(Φmm)60材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
  • 床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ

    床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm

    ニトムズ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5巻)ほか
    欠品中
    床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
    用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-63-~)

    CKD
    10,288税込11,317
    1個
    8日以内出荷から21日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~)

    CKD
    10,038税込11,042
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~)

    CKD
    14,400税込15,840
    1個
    8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    UV3/VL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    273,883税込301,271
    1個
    12日以内出荷
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    28,980税込31,878
    1個
    20日以内出荷
    全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統3000mm以内)
    サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統3000mm以内
  • アラウーノフォーム アラウーノ用香り付き補充液 Panasonic(パナソニック)

    アラウーノフォーム アラウーノ用香り付き補充液

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    32日以内出荷
    アラウーノ用泡洗浄補充液(洗剤)ナチュラルフローラルの香りつき
    用途アラウーノ 泡洗浄用成分界面活性剤、粘度調整剤、安定化剤種別容量(mL)250液性中性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
95nマスク特集