カテゴリ
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3970-h」の検索結果

ソフトグリップ差替式ドライバー
ANEX(1件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。商品構成単品
超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 完全止り穴用(底刃付)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷センタースルータイプのオイルホールを採用。切屑の排出性が向上し、完全止り穴加工において、より安定した加工が可能。新高剛性刃型形状により、耐久性UP。ショートタイプにすることで、工具剛性が向上。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、調質鋼材質超硬超微粒子刃数4コーティングF.P.Cコーティング
ひとりで塗れるもん
オンザウォール¥11,980~税込¥13,178~1缶(11kg)ほか7日以内出荷仕様ひとりで塗れるもんの調色対応種類内装仕上げ材塗布厚さ1~2主成分石灰石(炭酸カルシュウム)使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性不燃(認定番号:NM-3433)、改正建築基準法シックハウス対策ホルムアルデヒド等級告示対象外品・F☆☆☆☆相当品
超硬ドリル B272HPS
ケナメタル¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B275HPS
ケナメタル¥83,980税込¥92,3781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート
超硬ドリル B271HPS
ケナメタル¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種材質超硬表面処理ノンコート