カテゴリ

  • 農業機械(487)
  • 制御機器(99)
  • 電気材料(56)
  • メカニカル部品(52)
  • バイク純正部品(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 作業工具(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(12)
  • 溶接用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 家電(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 物流用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3M2」の検索結果

関連キーワード
988件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • C5C5-3M2 POP1

    C5C5-3M2

    POP1
    129税込142
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    上下大き目のクリップが付いたクネクネジョイントタイプのクリップです。POPも角度を付けて設置することができます。
    材質クリップ:ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアセタール、ステンレス、エラストマー長さ(mm)165幅(mm)26開口寸法(mm)上クリップ:30、下クリップ:30
  • ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 細字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
  • セミディープソケット (6角) KTC

    セミディープソケット (6角)

    KTC(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
  • ブッシング 3M×2F SK11

    ブッシング 3M×2F

    SK11
    409税込450
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。
    用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)3/8×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)10×8適合流体空気
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス) エスエスエーサービス

    映像系ケーブル HDMIケーブル 2.0規格 4K2K対応 HDMI(オス) / HDMI(オス)

    エスエスエーサービス(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格を上回る転送速度に対応し、4K2K転送に対応したHDMIケーブルです。
    対応HDMI2.0規格対応対応解像度4K×2Kコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-AオスHDMI規格ハイスピード(HDMI2.0規格対応)変換タイプオス - オスブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    579税込637特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • ニップルソケット 3M×2F SK11

    ニップルソケット 3M×2F

    SK11
    719税込791
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

    三ツ星ベルト(35件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • ダンパ ロケーティング 2 33M-24182-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ ロケーティング 2 33M-24182-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
  • セミディープソケット (12角) KTC

    セミディープソケット (12角)

    KTC(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • マジック式ディスクペーパー MG150 SK11

    マジック式ディスクペーパー MG150

    SK11(32件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合ベルトサンダー/BDS-100Nディスク径(Φmm)150
  • ホースニップル エスコ

    ホースニップル

    エスコ(2件のレビュー)
    680税込748
    1個
    当日出荷
    ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
    用途水用材質鉄製亜鉛メッキ形状ホースニップル材質/仕上鉄製亜鉛メッキ使用圧力(MPa)1.6耐圧(MPa)0.98適合用途圧縮空気、液体
  • モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機

    モール用パーツ 曲がり 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • モール用入りズミ 2個入 オーム電機

    モール用入りズミ 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M

    バンドー化学(13件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学

    スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M

    バンドー化学(4件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
    用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • モール用出ズミ 2個入 オーム電機

    モール用出ズミ 2個入

    オーム電機
    259税込285
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    スペアソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)
    579税込637
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状12角ソケット形状12角差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • 3Mシールx2 SREE(スリー)

    3Mシールx2

    SREE(スリー)
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    RL120C用3Mシールx2
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    159税込175特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • 携帯簡易トイレ ミニマルちゃんII ケンユー

    携帯簡易トイレ ミニマルちゃんII

    ケンユー(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(3回分)
    当日出荷
    セット内容便器・便座 各1、蓄尿袋・便凝固剤・持ち帰り袋 各3、水溶性ティッシュ 1使用可能回数3回組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)150×120×260
  • 9.5sq.セミディープソケット(六角) KTC

    9.5sq.セミディープソケット(六角)

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)9.5対辺形状:6角
  • ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴンビット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    両頭機能片頭
  • (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ) KTC

    (9.5SQ)インパクトソケット(セミディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(sq.)9.5ソケット形状6角
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ 由良産商

    S45C(H)/HDZ35 六角ナット 1種 溶融亜鉛メッキ

    由良産商(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
    材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
  • マイクロファイバーミニスモールローラー万能用 TRUSCO

    マイクロファイバーミニスモールローラー万能用

    TRUSCO
    459税込505
    1個
    当日出荷
    塗料の飛散が少なく、作業が最適です。泡が出にくく塗料の含みがよいです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)12サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○主な用途万能用(多用途)芯材PP適合ハンドルTRF-2N、TRF-4Nローラー径(Φmm)35
  • ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付) TRUSCO

    ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
  • セミディープソケット(6角) KTC

    セミディープソケット(6角)

    KTC
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬スクエアエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
  • ミニマムローラー(マイクロファイバー) TRUSCO

    ミニマムローラー(マイクロファイバー)

    TRUSCO
    719税込791
    1セット(3本)
    当日出荷
    塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。 低粘度のステイン系塗料に最適です。 接着剤を使用していない溶剤に強いローラーです。
    用途入り隅などの細部塗装用。毛丈(mm)13種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル(マイクロファイバー)芯径(mm)3適合塗料水性○、弱溶剤系○、溶剤系△、ステイン◎主な用途万能用(多用途)ローラー径(Φmm)23
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    859税込945
    1本
    翌々日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • フジロングメイルエルボ(樹脂) 千代田通商

    フジロングメイルエルボ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ガスケット A.C.V (N3) MAZDA(マツダ)

    ガスケット A.C.V (N3)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フジロングメイルエルボ(金属) 千代田通商

    フジロングメイルエルボ(金属)

    千代田通商
    559税込615
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ロングメイルエルボ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • VAコード1.6×2 3M ELPA

    VAコード1.6×2 3M

    ELPA
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。 主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。 屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
    種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)3
関連キーワード
...