カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「3PDT」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling Technologies

    V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows

    Carling Technologies
    679税込747
    1個
    当日出荷
    仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relpol リレーソケット Relpol

    Relpol リレーソケット

    Relpol
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro リレーソケット DIN Rail RS PRO

    RS Pro リレーソケット DIN Rail

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様電圧 = 300V使用 = RS Pro RKLリレー3PDTアクセサリタイプ = DINレール取り付けソケット終結タイプ = ねじRS Pro汎用リレーソケット. RS Proの業務用DINレール取り付けリレーソケット製品です。. ねじ接続 金属製固定クリップが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンクドットスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)

    ピンクドットスイーツパック/クリア

    HEADS(ヘッズ)
    859税込945
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    パステルカラーが可愛いドット柄のガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。男の子にはブルー・女の子にはピンク、また、夏はイエロー・春はピンクといったように、性別や季節によって使い分けができるカラー展開です。
    仕様食品対応 片面デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
  • ドットOPPギフトバッグ HEADS(ヘッズ)

    ドットOPPギフトバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    729税込802
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    白のドット柄が表面に印刷されています。同じデザインでサイズバリエーションがあり、それぞれベースカラーが違うので、用途に合わせてお選びいただけます。
    材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY α6700 α9III 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。USB Type-C規格を搭載した機種。デジタルカメラ。α6700 (ILCE-6700)。α9 III (ILCE-9M3)。α9II (ILCE-9M2) アルファ9II。α7R (ILCE-7RM4) アルファ7R 。α7R (ILCE-7RM4A) アルファ7R 。α7R III (ILCE-7RM3) アルファ7R III。α7R III(ILCE-7RM3A) アルファ7R III。α7 III (ILCE-7M3) 7 III。α7S III (ILCE-7SM3)。α7C (ILCE-7C)。α7C II (ILCE-7CM2)。α7CR (ILCE-7CR)。α1 (ILCE-1)。プロフェッショナルカムコーダー。ILME-FX3。ILME-FX30B。デジタルカメラ VLOGCAM。VLOGCAM ZV-1F。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10 II。VLOGCAM ZV-E10M2。ポータブルデータトランスミッター。PDT-FP1。ワイヤレスマイクロホン。ECM-S1。ECM-W3。ECM-W3S。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 3c接点 プラグイン タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    仕様RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り適合CE, CSA, EN/IEC, GOST, Lloyd's, REACH, RoHS対応, UL長さ(mm)21取付方式プラグイン極数3接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)15000コイル電圧(V)230 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電源(DC W)280コイル電力(W)1.2ラッチなし
  • ロッカースイッチ Carling Technologies Carling Technologies

    ロッカースイッチ Carling Technologies

    Carling Technologies
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • RXM3AB1P7 シュナイダーエレクトリック

    RXM3AB1P7

    シュナイダーエレクトリック
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC230接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
  • Stomp Switch SPARKFUN

    Stomp Switch

    SPARKFUN
    1,498税込1,648
    1個
    33日以内出荷
    Description。These are the sturdy little stomp switches that you find on guitar effects pedals. They're 3PDT(three-pole, double-throw)type switches. These switches allow you to modify your effects for true bypass and lets you wire a status indicator LED. This is useful for stage performers, as it leaves no question if the "box" is on or off.。These are the same Stomp Switches found in our Proto Pedal Kit. Use these as replacements in some types of effects pedals or, better yet, build your own!
    アズワン品番67-0421-36