カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
    • Vベルト(省エネ)(5)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベルト幅(mm)
ベルトピッチ周長(mm)
有効ピッチ周長さ(inch)
材質
ブランド
三ツ星ベルト・バンドー化学・DONGIL RUBBER BELT・HiKOKI(ハイコーキ)・クリスタルアイ・STMicro・CKD・UNION(ユニオン産業)・カネミツ・ABB Jokab・東芝・NBK(鍋屋バイテック会社)・ピオニーコーポレーション・KSフィルター・INFINEON・PITWORK(日産)・TAKIGEN(タキゲン)・RS PRO・DiodesZetex・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3V-375」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • L375S/385S タントカスタムファイバーフルLEDテールV3 クリアー クリスタルアイ

    L375S/385S タントカスタムファイバーフルLEDテールV3 クリアー

    クリスタルアイ
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。L375S/L385S タントカスタム用 ファイバーフルLEDテールV3。流れるウインカーのシーケンシャルタイプ。外側に向けて斜め上がりの3本ファイバーが、ナイトシーンで幻想的なLED点灯で満足していただける一品です。新品左右セット(2ピース、センターのガーニッシュは別売り)。流れるウインカー仕様(本体内に点滅切り替えスイッチ付き)。ハイフラ防止抵抗内蔵。【カラー】。レッドクリアータイプ、クリアータイプ、ブラックタイプの3色。【適合車種】。L375S L385S タントカスタム。前期/後期対応オールモデル。装着写真のファイバーセンターガーニッシュは別売りです。
    クリアーグリーン購入法適合
  • L375S/385S タントカスタムファイバーフルLEDテールV3 ブラック クリスタルアイ

    L375S/385S タントカスタムファイバーフルLEDテールV3 ブラック

    クリスタルアイ
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ L375S/L385S タントカスタム用 ファイバーフルLEDテールV3 流れるウインカーのシーケンシャルタイプ 外側に向けて斜め上がりの3本ファイバーが、ナイトシーンで幻想的なLED点灯で満足していただける一品です。 ■新品左右セット(2ピース、センターのガーニッシュは別売り) ■流れるウインカー仕様(本体内に点滅切り替えスイッチ付き) ■ハイフラ防止抵抗内蔵 【カラー】 ブラックタイプ 【適合車種】 L375S L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル ※装着写真のファイバーセンターガーニッシュは別売りです。
    ブラックグリーン購入法適合
  • L375S/385S タントカスタムファイバーフルLEDテールV3 ブラック クリスタルアイ

    L375S/385S タントカスタムファイバーフルLEDテールV3 ブラック

    クリスタルアイ
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    レッドクリアーグリーン購入法適合
  • L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット クリアー クリスタルアイ

    L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット クリアー

    クリスタルアイ
    57,980税込63,778
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。L375S/385S タントカスタム用。ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット。外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!!。ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。左右テールランプ/センターガーニッシュのセット。流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き)。ファイバーLED仕様。バックランプ高輝度LED左右18発。ハイフラ防止抵抗内蔵。取り付け説明書付属。【カラー】。レッドクリアータイプ、ブラックタイプ、クリアータイプの3色。【適合車種】。L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
    クリアーグリーン購入法適合
  • L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット レッドクリアー クリスタルアイ

    L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット レッドクリアー

    クリスタルアイ
    57,980税込63,778
    1セット
    5日以内出荷
    ブラックグリーン購入法適合
  • L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット レッドクリアー クリスタルアイ

    L375S/385S タントカスタム ファイバーLEDテールV3+センターガーニッシュセット レッドクリアー

    クリスタルアイ
    57,980税込63,778
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ L375S/385S タントカスタム用 ファイバーLEDテールV3 & ファイバーLEDセンターガーニッシュランプセット 外側のファイバーLEDテールランプとファイバーLEDセンターガーニッシュのお買い得なセットです。 純正では点灯しない幻想的な3本のファイバーがセンターまで伸びて行くスタイルはタントカスタムとは思えないスタイルを実現!! ナンバー灯の上のガーニッシュの形状も純正では丸みを帯びてますが、こちらは台形のスタイリッシュな形状に変更。 マークレスのガーニッシュは、非点灯時でもリア周りをスタイル抜群に飾ります。 バックランプは、左右両側18発の高輝度LEDの爆光仕様。 ■左右テールランプ/センターガーニッシュのセット ■流れるウインカー仕様(本体内に切り替えスイッチ付き) ■ファイバーLED仕様 ■バックランプ高輝度LED左右18発 ■ハイフラ防止抵抗内蔵 ■取り付け説明書付属 【カラー】 レッドクリアータイプ 【適合車種】 L375S/L385S タントカスタム 前期/後期対応オールモデル
    レッドクリアーグリーン購入法適合
  • ウェッジプーリー 5V形 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ウェッジプーリー 5V形

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
    種類ウェッジプーリー
  • 18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用) ピオニーコーポレーション

    18-8殺菌灯付き庖丁保管庫 キンキラー (7本用)

    ピオニーコーポレーション
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    電源:単相100V消費電力:13W殺菌ランプ:GL-10庖丁寸法:最大刃渡り375mmコード長さ:1.8m質量:7kg・壁面取付金具付・小ナイフ3本も入り7本差しとしても使用出来ます。
    材質SUS304間口W×奥行D×高さH(mm)330×130×572TKG品番9-0389-0601TKG品番(2017)6-0351-0701
  • 部品 高速切断機 CC16SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 高速切断機 CC16SB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET

    STMicro(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • DCモーター RS Pro RS PRO

    DCモーター RS Pro

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 3 → 7.2 V dc許容入力 = 19.68 W出力スピード = 19000 rpm軸径 = 2.3mm最大出力トルク = 375 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 4.41 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    1,298税込1,428
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル 東芝

    Toshiba Nチャンネル IGBT, 1800 V, 40 A, 3-Pin TO-3PN シングル

    東芝
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大連続コレクタ電流 = 40 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 1800 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±25V最大パワー消費 = 375 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル長さ = 15.5mm幅 = 4.5mm高さ = 20mm寸法 = 15.5 x 4.5 x 20mm動作温度 Max = +175 ℃IGBTディスクリート、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    15,950税込17,545
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
  • バイアス型シリンダー錠 TAKIGEN(タキゲン)

    バイアス型シリンダー錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,230税込6,853
    1個
    4日以内出荷
    サイドバーロック機構により、ピッキングなどによる不正解錠を防止 鍵は複製困難なバイアスカット(キーコーナーのピン溝加工) スムーズなリバーシブルキー構造 鍵穴はウォードにより不正解錠を防止します。 焼入れガードプレート(オプション)の組込みで強制破壊を防止します。 ガードリング(C-375-R1284ページ参照)が取付けできます。 キーの厚みは頑丈な2.5mm (財)全国防犯協会連合会「CP-C」規定認定品
    用途箱錠・クレモン錠用錠前・住宅用錠前付属品キー3本材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)材質(キー)洋白板(C7451P)鍵違い数(最大)26万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:生地
  • SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V3本掛

    カネミツ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • シリコンリフィール(軽自動車用ツインレール(樹脂ヨーク対応)ストッパー付き) PITWORK(日産)

    シリコンリフィール(軽自動車用ツインレール(樹脂ヨーク対応)ストッパー付き)

    PITWORK(日産)
    999税込1,099
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    商品タイプ撥水
  • M12 扇風機 ミルウォーキーツール

    M12 扇風機

    ミルウォーキーツール
    16,880税込18,568
    1個
    7日以内出荷
    高性能な12Vの現場用扇風機。最大375m/minの風速、最大11.3m3/minの風量。「I」モードで最長16時間の連続使用時間( M12 6.0Ahバッテリー装着時)。3段階の風量設定により、最適な風の流れに調整可能。さまざまな現場環境に対応。強力マグネットベース、バネ式クランプ(50mm)、クロスネジ穴、 通し穴を含む取り付け用機能。360°の風向き角度調整により、無制限の風向調整が可能。最大風速2倍、最大風量2.4倍を実現。人間工学的に基づく丈夫な冷却ソリューション。人間工学的に基づく設計により、持ち運びと保管が容易。複数の向きで持ち運べるため、容易に運搬可能。丈夫なフレームにより、1.8mの高さからの落下や現場での その他の扱いに耐えられる
    質量(kg)2.07(本体のみ)電圧(V)12連続使用時間Hight:4時間/Med:8時間/Low:16時間(6.0Ahバッテリー装着時)風量最大11.3m3/分最大風速(m/min)375風向360°
  • STB ブッシングシーブ 5V-3 カネミツ

    STB ブッシングシーブ 5V-3

    カネミツ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~) CKD

    STGシリーズ ガイド付シリンダ(STG-M-2~)

    CKD
    54,350税込59,785
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC SSR10Mシリーズ ABB Jokab

    ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC SSR10Mシリーズ

    ABB Jokab
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:265 V ac, 375 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC TSR20Mシリーズ ABB Jokab

    ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC TSR20Mシリーズ

    ABB Jokab
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:265 V ac, 375 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチングダイオード 6A 200V 表面実装 3-Pin エレメント数 1 シングル DiodesZetex

    スイッチングダイオード 6A 200V 表面実装 3-Pin エレメント数 1 シングル

    DiodesZetex
    1,198税込1,318
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

    STMicro
    519税込571
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
  • STMicroelectronics Nチャンネル IGBT STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル IGBT

    STMicro
    819税込901
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
Vベルト(省エネ)カテゴリ