カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3abh」の検索結果

ビット用ホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷インパクトレンチでビットを使うのに便利です。ビット取付方法押込式(ビットホルダー用本体の穴の中に鋼球があり、ビット溝に鋼球がはまりロック)
集塵機用2ポートソレノイドバルブ VXF23
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から11日以内出荷・配管方式 フランジ型、フランジボディ型、直管型 ・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型) ・保護構造:IP65※ ※リード線取出しファストンタイプ端子部はIP40 ・高温対応:使用流体温度100℃ ・ファストン端子タイプ追加。 ・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
ヘキサゴンソケットレンチセット AH4133
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット(15点組)当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。トラスコ品番369-7258セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン5、6、8、10、12、14、17セット内容:ヘキサゴンビット(BIT-3、4)、ドライバービット(BIT-M2、P2、P3)、ビットホルダー(4ABH)、ラチェットハンドル(371)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)3.3差込角(mm)12.7セット商品数15
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991セット(1m×3本)6日以内出荷Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート