カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3atx-e04」の検索結果

インパクト用ヘックスローブソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。トラスコ品番396-4361セット内容3ATX-E04、E05、E06、E07、E08、E10、E11、E12、E14、E16質量(kg)0.41穴角E型ヘックスローブ![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264649-260910-02.jpg)
PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト
LIAN LI¥99,980税込¥109,9781式7日以内出荷取り外し可能なモジュール式ブラケットにより3つのモードを搭載。デュアルシステム対応。EEB/E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX規格に対応。最大480mm x4基+360mm x1基のラジエーターを搭載可能。最大16台のストレージドライブを収納可能。フロントパネルにARGBストリップを装備
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥12,980税込¥14,2781個欠品中・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・650Wモデル。・ATX 3.1準拠。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ブラック。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:周辺温度25℃ 時>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:650ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:3入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-5動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
COOLER MASTER 80PLUS GOLD認証 非モジュラー ATX3.1電源ユニット
COOLER MASTER¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷・「MWE Gold」非モジュラー電源ユニット。・ATX 3.1準拠。・12+4ピン(12V-2x6)ケーブルを搭載し、最大450Wの消費電力をサポート。・80PLUS GOLD認証取得。・長寿命かつ静音なHDBファン搭載。・エンボス加工ケーブル採用。・最大40℃の高温動作温度への耐性。・単一の+12Vレール、DC-to-DC技術。・2つのEPSコネクタ搭載。・5年保証。・カラー:ホワイト。・製品寸法:140×150×86mm仕様●80PLUS 証明:80PLUS GOLD●ERP 2014 LOT 3:対応●MTBF:>100,000時間●PFC:Active PFC●POWER GOOD シグナル:100 - 150 ms●ホールドアップタイム:≧16ms at 80% Load●変換効率:≧90% @ Typical Load●安全認証:CTUVUS、TUV、CE、FCC、BSMI、CCC、EAC、RCM、UKCA、RoHS2.0 / BIS, KC(地域の要求に基づく)寸法(mm)140 x 150 x 86サイズファン:120mm電源ATX 12V Ver. 3.1最大出力(W)合計:750ベアリングファン:Hコネクタ形状ATX 24 Pin:1EPS 8 Pin /4+4 Pin:2PCI-e 6+2 Pin:4SATA:6Peripheral 4 Pin:312V-2x6:1入力電圧(V)100-240速度ファン:2400 RPM保護回路UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP入力周波数(Hz)50-60入力電流(A)10-6動作温度(℃)0-40RoHS指令(10物質対応)対応
ATX 3.0対応 80PLUS GOLD認証取得 750Wフルモジュラー電源ユニット
MSI(エムエスアイ)¥14,980税込¥16,4781台8日以内出荷仕様Active PFC幅(mm)150高さ(mm)86奥行(mm)140入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)47~63コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1電源容量(W)750保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVPファン流体軸受けファン 120mm認定取得80 PLUS Gold (up to 90%)電源ユニットフルモジュラータイプ
be quiet! DARK BASE PRO 901 Black フルタワー型 PCケース BGW50
be quiet!¥54,980税込¥60,4781台33日以内出荷・交換可能なトップカバーとフロントパネルにより、最大風量またはほとんど聞こえない操作のいずれかを実現。・前面と上面にファンハブ内蔵のファンとラジエーターブラケットを装備し、取り付けが簡単。・3つのSilent Wings 4 PWMファンにより、ほとんど聞こえない動作と高性能を実現。・タッチセンサー式I/Oパネルによる最先端の操作性。・E-ATXマザーボードと最大420mmまでのラジエーターに対応するゆとりあるサイズ。・使いやすさを追求したシステム。・フレキシブルなマザーボードトレイで倒立レイアウトにも対応。・フロントとPSUシュラウドにARGBライティングを採用適合ファン数:3x Silent Wings 4 140mm (Black)、ラジエーター (mm):フロント:120/140/240/280/360/420トップ:120/240/360サイド:120/240/360リア:120/140その他USB 2.0 / USB 3.0 / USB 3.2 Gen. 2 Type C:なし / 4 / 1、シャドウベイ:3.5インチ×2、2.5インチ×6寸法(mm)604×275×569(スタンド含む)ケース形状タワー色黒シリーズDARK BASE PRO 901型番BGW50対応ライティング:ARGBファン回転数 (rpm) (100% PWM):1900素材ABS, アルミニウム, スチール, 4mm 強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)17.8対応マザーボードXL-ATX、E-ATX、ATX、M-ATX、Mini-ITX拡張スロット数8ドライブベイ5.25インチ×1





![PCケース [ATX /Micro ATX /Extended ATX /Mini-ITX /EEB] V3000 PLUS ホワイト LIAN LI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04264649-260910-02.jpg)