カテゴリ
- 自動車純正部品(299)
- 農業機械(59)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- バイク純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(136)
- ダイハツ(120)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- スバル(42)
- SMC(22)
- NACHI(不二越)(10)
- マルヤス電業(7)
- CKD(3)
- ホンダ(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アドテック(1)
- omron(オムロン)(1)
- 制研化学工業(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ニッサン(1)
- KOA(1)
- VISHAY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3b1010」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応