カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「3b1035」の検索結果

サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から49日以内出荷高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 3030 1袋 2個入
OSRAM(オスラム)¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷OSRAM Opto Semiconductors GH CSSRM4.24 シリーズは、非常に頑丈で信頼性が高く、長寿命で熱抵抗が低い、最もコンパクトで高出力の LED です。標準放射は 120 ° (ランベルトエミッタ)です。OSRAM Opto Semiconductors LED は、ESD : 8 kV ( ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 3B )に準拠しています。さまざまな建築用途及び園芸照明で使用できます。シリコンレンズ付き SMT セラミックパッケージ、放射束:標準 放射効率: 1035 mW (標準) 73% 光合成光量子束:標準 5.65 μ mol/s仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3030●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●シリーズ:OSLONAR Square●コード番号:196-9087アズワン品番65-7253-14
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B63-1035
SMC¥179,800税込¥197,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1035配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc