カテゴリ
- 農業機械(8)
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3b1220」の検索結果

ドライバーソケット 差込6.35x対辺12mmx200L
NAC(長堀工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から7日以内出荷全長(mm)200質量(g)75差込角(mm)6.35二面幅(mm)12
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)
三菱伸銅(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から14日以内出荷メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
3M ミニクランプソケット 373シリーズ 3極, 1列 メス 2mmピッチ
3M¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3行数 = 1オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 373動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UVシリーズ
ユニファイブ¥5,598税込¥6,1581個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状一体L字ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
カラー
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格35.7X42.7X20アナ部品名称カラー図解NoBSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.57、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.16、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.16、CBM-520BA 油圧バルブ部品_No.21、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.16、CBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.72、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.21、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.16、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L-2 ユアツバルブ部品_No.16、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.72、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.16、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.16、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.16、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.29、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.24、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.57、CBM-520SLT-1 オプション(3)(キャビン用操縦装置-電圧ボールバルブ)部品_No.29、CBM-520SLT-C2-3 電動ボールバルブ部品_No.29、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.35、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.16
ユアツホースマトメ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷備考3.6X1400H,Bタイプ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1270SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.4、BSM-1670SLT 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1070SLT 油圧配管部品_No.8、BSM-1070SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1670SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-1270SLT 油圧配管部品_No.8
トメピン
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷部品名称トメピン図解NoCBM-520BA 油圧バルブ部品_No.22、BSM-1020L-2 ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1220L-D ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT 油圧バルブ部品_No.22、CBM-520SLT-1 油圧バルブ部品_No.23、CBM-520SLT-C2-3 電動ボールバルブ部品_No.30、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.17、BSM-1020L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B オプション3 (キャビン用操作装置 電動ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.36、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.17、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.23、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-1220L-DC ユアツバルブ部品_No.17、CBM-520SLT-1 オプション(3)(キャビン用操縦装置-電圧ボールバルブ)部品_No.30、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.25、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.17、BSM-820L-DC 油圧バルブ部品_No.17、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.73、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.58、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.17
ニツプル
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷部品名称ニツプル図解NoBSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.30、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CBM-520BA オイルタンク部品_No.26、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.24、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.24、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.24、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.27、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.27、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.26、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.30、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.24、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.24、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.24、BSM-1300L 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.24、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.24、BSM-1100L 油圧配管部品_No.23、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.24、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.27、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.24、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.24、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.24
プレート
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷規格50X50X6T部品名称プレート図解NoBSM-1040SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、BSM-630SLT-BC 支柱部品_No.5、CBM-520BA ブーム取付台部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.50、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.4、BSM-1050SLT-16SA3U ブーム取付台 ノズル部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ブーム取付台 ノズル V,Sタイプ部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 支柱部品_No.4、BSM-840SLT-C2S ブーム取付台 ノズル部品_No.7、CBM-520SLT-1 ターンブーム・ノズル部品_No.50、BSM-1040SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-620SLT ブーム取付台部品_No.4、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 支柱部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S ブーム取付台,ノズル部品_No.7、BSM-840SLT-BC2-1 オプション4 (支柱)部品_No.5、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.48、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション4 支柱部品_No.5、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 支柱部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 支柱部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 ブーム取付台部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.4
メーターケーブル
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格P4603001200L部品名称メーターケーブル図解NoBSM-1220SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-1300L ギヤケース部品_No.39、BSM-1020SLT-C2 希望付属品2部品_No.6、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.4、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.18、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.4、BSM-1510L フレーム,スタンド,回転計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-640SLT-B 14M オプション3 自動調圧装置 回転計部品_No.30、BSM-1350L-18GK 圧力計,回転計部品_No.20、BSM-1220L-D ギヤケース部品_No.40、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.4など
カワマルパッキン 12X18.5X1.5
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称カワマルパッキン 12X18.5X1.5図解NoMJI-1000 薬液配管部品_No.19、CBM-520B 薬液配管部品_No.20、SSW-400C 薬液配管部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 希望付属品3部品_No.33、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.90、BSA-411S 薬液配管部品_No.20、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.92、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.18、BSM-1040SLT-C2S オプション3 トップリンク 薬液混入器部品_No.56、BSM-830SLT-C2 希望付属品3部品_No.33、SSA-α1000ST 薬液配管(1)部品_No.13、BSM-830SLT-C2 薬液配管部品_No.55、BSM-1040SLT-BC2 薬液配管部品_No.47、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.15、SSA-F1010 薬液配管部品_No.88、CBM-520 薬液配管部品_No.42、BSA-410AS コントロールボックス部品_No.18、SSA-S550 薬液配管部品_No.27など
エクステンシヨン
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷規格G3/8XR1/8部品名称エクステンシヨン図解NoBSD-5000L-1 第1ブーム 左部品_No.7、BSM-830L 1998ネン 第1段ブーム 右部品_No.6、BSD-5000L-1 第1ブーム 右部品_No.7、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.7、BSM-820L-D 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム 右部品_No.5、BSM-1100L 第1段ブーム 左部品_No.5、BSM-1500L 第1段ブーム 左部品_No.6、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.4、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム(右)部品_No.5、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.24、BSM-1020L-D 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-820L 右ブーム部品_No.44、第1段ブーム部品_No.24、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.4、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム(右)部品_No.5、BSM-1300L-2 第1段ブーム 左部品_No.6など
粉末用 ポケットサンプラー専用 ポケットカバー 径25mm用
マクセル¥9,098税込¥10,0081箱18日以内出荷ポケットサンプラー(1220Aおよび1220B)専用のポケットカバーです。FDA、EUおよびEC準拠、HDPE製。BSE/TESフリー。採取したくないポケットを覆うためにお使いください。3個入り。用途品証・製造・調剤他材質HDPE長さ(mm)150質量(g)11入数(個)3直径(mm)25
プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥79,980税込¥87,9781台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)