カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「3b1310」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
160,363税込176,399
1個
当日出荷から50日以内出荷
架橋ポリ配管セット(ワンタッチ) 三菱ケミカルインフラテック架橋ポリ配管セット(ワンタッチ)三菱ケミカルインフラテック
16,980税込18,678
1セット
7日以内出荷
セット内容被覆管10A10mm保温(ブルー) HC-10HON10B 3m 1本、被覆管10A10mm保温(ピンク) HC-10HON10P 3m 1本、エクセルイージーフィット(R)ユニオンアダプタ KJ18-1310C-S 4個、継手保温材 WJ3H-16 4個、結束バンド 長さ200mm 8本種類配管セット3M(ワンタッチ継手)
セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A55シリーズomron(オムロン)
299,800税込329,780
1セット
翌々日出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ最小検出物体は指検出に対応部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載PCツールで設定、状態確認が可能
用途脚、人体通過検出、存在検知仕様安全カテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用付属品取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A55シリーズレンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED制御出力PNPトランジスタ出力×2、負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(コード延長による影響を除く)、許容容量負荷2.2μF、漏れ電流1mA以下(安全回路を採用しているので、従来使用されている論理(ON/OFF)と異なる場合あり)材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護最小検出物体Φ55mmの不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ55
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D RYOCO(菱高精機)クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×DRYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
雄ねじステム L型 EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム L型 EA141Aシリーズエスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷から翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
PISTON B   13102KZ3B10 ホンダPISTON B 13102KZ3B10ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
PISTON   13100KZ3B10 ホンダPISTON 13100KZ3B10ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
PISTON A   13101KZ3B10 ホンダPISTON A 13101KZ3B10ホンダ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
シリンダ 3B3-Y1310-00 YAMAHA(ヤマハ)シリンダ 3B3-Y1310-00YAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
サージアブソーバユニット BIGM(丸山製作所)サージアブソーバユニットBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
規格ユーシンW991830部品名称サージアブソーバユニツト図解NoCBM-520SLT-B オプション7 (キャビン用操作装置 スイッチボックス)部品_No.18、BSM-1310L スイッチボックス部品_No.10、BSM-1510L スイッチボックス部品_No.10、CBM-520SLT-B オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.3、BSM-630SLT-C2-2(14M) スイッチボックス部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 スイッチボックス部品_No.17、CBM-520SLT-C2-3 スイッチボックス部品_No.17、CBM-520SLT-1 オプション(7)(キャビン用操縦装置-スイッチボックス)部品_No.18、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.3、BSM-1110L スイッチボックス部品_No.10、BSM-630SLT-C2-2 スイッチボックス部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) スイッチボックス部品_No.17
ニツプル BIGM(丸山製作所)ニツプルBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
規格2-G1/2部品名称ニツプル図解NoBSM-1510L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.82、BSM-1310L 第2段ブーム 左部品_No.22、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.73、TSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.36、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.81、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.73、BSM-1310L オプション2 22M 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.82、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.45、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.37、CBM-520SLT-B 第2段ブーム ノズル部品_No.42、TSB3-11(36)-S 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.73、BSM-1310L オプション6 22M 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.82、BSM-1310L オプション3 22M 第2段ブーム 右部品_No.18、BSM-1510L 第2段ブーム 右部品_No.22など
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-13~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B40-13~)SMC
97,980税込107,778
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1310 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B40-1310SMC
71,980税込79,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1310作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
マグネット式ロッドレスシリンダ  CY3B シリーズCY3B6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ CY3B シリーズCY3B6SMC
159,800税込175,780
1個
10日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1310) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1310)SMC
61,980税込68,178
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1310作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-13~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B63-13~)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100L NAC(長堀工業)ドライバーソケット 差込6.35x対辺13mmx100LNAC(長堀工業)
799税込879
1本
当日出荷
差込角(mm)6.35二面幅(mm)13トラスコ品番853-0930全長(mm)100質量(g)55
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1310Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-1310ZSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1310クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc